ProductPage

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3501 ASME B16.21

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Pharmaindustrie

Norm: ASME B16.21
Materialstruktur: PTFE, modifiziert
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe): 24"
Zulassung nach
Geeignet für Druckstufen: 150lbs
Dicke (mm): 3.2
Norm Flansch: ASME B16.5 RF
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
PTFE-Flanschdichtung GYLON 3501 150lbs 24" 718x610x3.2 ASME B16.21 GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3501 150lbs 24" 718x610x3.2 ASME B16.21 Artikelnummer 11117668

Katalog Artikelnr 1: FLP61700-24-150-3.2

Norm: ASME B16.21
Materialstruktur: PTFE, modifiziert
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe): 24"
Zulassung nach
Geeignet für Druckstufen: 150lbs
Dicke (mm): 3.2
Norm Flansch: ASME B16.5 RF
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

Artikelnummer 10016810

Katalog Artikelnr 1: PLP700-2-1500-1500