Clipperlon 600 Dichtungsband besteht aus purem, 100% reinen expandiertem PTFE.
Beim Verpressen passt sich das universelle Flachdichtungsband an die Dichtfläche an und bildet einen dünnen, reißfesten Dichtfilm. Es entsteht eine zuverlässige Dichtverbindung, die gegen aggressive Medien resistent ist und dauerhaft abdichtet.
Selbst bei großen Flanschen, komplexen Geometrien und beschädigten Oberflächen - einfach das Abdeckpapier abziehen, die Dichtung auf die gereinigte Dichtfläche kleben, Enden überlappen, Dichtverbindung schließen - fertig.
Anwendung
Dichtungseigenschaften:
chemisch inert
hohe Anpassungsfähigkeit
einfach und schnell zu montieren
ideal für große und Flansche
reduziert Abfall und Gesamtkosten
Empfohlen in: Chemie
Technische Informationen
Chemische beständigkeit, druck und temperatur:
Speziell für den Kontakt mit hoch aggressiven Chemikalien von PH 0 bis 14 (ausser geschmolzene Alkalimetalle und elementares Fluorgas)
Druck bis 40 bar (höhere Drücke möglich, abhängig von der jeweiligen Einbausituation)
Empfohlene Temperatur von -240°C bis +200°C
Genehmigung
Prüfungen und zertifikate:
DVGW
TÜV - MUC-KSP-A066
BAM für gasförmigen Sauerstoff
FDA 21 CFR 177.1550 (PTFE)
USP Class VI (nicht für die Implantation im menschlichen Körper) auf PTFE
TA-Luft für Stahlbauteile
EC1935 (10/2011)
Optionen
Liefermöglichkeiten: Dichtungsbänder in Standardgrößen