Clipperlon 660 ist die neue Generation multidirektional expandierter PTFE Dichtungsbänder für den Einsatz in Rohrleitungs- und Apparateflanschen. Die optimierte Faserstruktur dieses Materials führt zu deutlich verbesserter Kriechbeständigkeit und geringerem Setzverhalten, im Vergleich zu bisherigen Dichtungen von der Rolle.
Leader Clipperlon 660 ist einseitig selbstklebend, biegsam und kompressibel. Durch die gute Verformbarkeit passt sich die Dichtung optimal an Flanschunebenheiten und -rauheiten an.
Leader Clipperlon 660 besteht aus 100% reinem multidirektionalen ePTFE und bietet daher optimale Beständigkeit, auch in anspruchvollsten Anwendungen. Durch die Verwendung hochwertigster Rohmaterialien und die geregelte Fertigung ist dieses Dichtungsband als GMP konformes Material verfügbar.
Anwendung
Dichtungseigenschaften:
chemisch inert
sehr gute Kriechbeständigkeit
hohe Anpassungsfähigkeit
niedrige Leckagerate
für hohe Temperaturen geeignet
individuell anpassbar und schnell zu montieren
Empfohlen in: Chemie
Technische Informationen
Chemische beständigkeit, druck und temperatur:
Speziell für den Kontakt mit hoch aggressiven Chemikalien von PH 0 bis 14 (ausser geschmolzene Alkalimetalle und elementares Fluorgas)
Druck bis 55 bar (höhere Drücke möglich, abhängig von der jeweiligen Einbausituation)
Empfohlene Temperatur von -240°C bis +230°C
Genehmigung
Prüfungen und zertifikate:
FDA 21 CFR 177.1550 (PTFE)
EG1935 (10/2011 – 2023/2006)
USP Class VI (nicht für die Implantation im menschlichen Körper) auf PTFE