ProductPage

Dichtungsband MUSSTIK® CR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Zellkautschuk CR geschlossenporig, gute Alteruns- und Witterungsbestndigkeit, selbstverlöschend. Zum Dichten, Dämmen und Dämpfen. Sehr gute Ozon- und UV-Beständigkeit. Verrottungssicher, mittlere Öl-Beständigkeit. Nicht geeignet mit PC oder Plexiglas.

Anwendungshinweis
Zellkautschukstreifen werden aus Kautschukmischungen hergestellt und enthalten Weichmacher. Vorsicht deshalb im Kontakt mit lackierten oder gestrichenen Flächen. Beim Anbringen nicht dehnen. Die Streifen ziehen sich sonst nach kurzer Zeit zusammen und hinterlassen Lücken in der Dichtfläche.

Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material: CR
Farbe: Schwarz
Höhe (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Dichtungsband MUSSTIK® CR 9mm/2mm Dichtungsband MUSSTIK® CR 9mm/2mm Artikelnummer 13878183

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-9X2-CR-SK

Dichtungsband MUSSTIK® CR 15mm/2mm Dichtungsband MUSSTIK® CR 15mm/2mm Artikelnummer 13878164

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-15X2-CR-SK

Dichtungsband MUSSTIK® CR 19mm/2mm Dichtungsband MUSSTIK® CR 19mm/2mm Artikelnummer 13878168

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-19X2-CR#001; MUSSTIK-19X2-CR-SW-E.SK.-050

Dichtungsband MUSSTIK® CR 30mm/2mm Dichtungsband MUSSTIK® CR 30mm/2mm Artikelnummer 13878176

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-30X2-CR#001; MUSSTIK-30X2-CR-SW-030

Dichtungsband MUSSTIK® CR 6mm/3mm Dichtungsband MUSSTIK® CR 6mm/3mm Artikelnummer 13878181

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-6X3-CR-SK-100

Dichtungsband MUSSTIK® CR 15mm/3mm Dichtungsband MUSSTIK® CR 15mm/3mm Artikelnummer 13878165

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-15X3-CR

Dichtungsband MUSSTIK® CR 19mm/3mm Dichtungsband MUSSTIK® CR 19mm/3mm Artikelnummer 13878169

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-19X3-CR#001; MUSSTIK-19X3-CR-SW-E.SK.-050

Dichtungsband MUSSTIK® CR 25mm/3mm Dichtungsband MUSSTIK® CR 25mm/3mm Artikelnummer 13878173

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-25X3-CR#001; MUSSTIK-25X3-CR-SW-E.SK.-050

Dichtungsband MUSSTIK® CR 30mm/3mm Dichtungsband MUSSTIK® CR 30mm/3mm Artikelnummer 13878177

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-30X3-CR

Dichtungsband MUSSTIK® CR 19mm/4mm Dichtungsband MUSSTIK® CR 19mm/4mm Artikelnummer 13878170

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-19X4-CR

Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material: CR
Farbe: Schwarz
Höhe (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster