ProductPage

ERIKS Rundschnur FKM 70 Compound 514308

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Mit der schwarzen FKM * Rundschnur von ERIKS lässt sich mühelos und schnell ein neuer O-Ring konstruieren. Dieses Produkt ist allgemein für statische Anwendungen in der Industrie geeignet. Es hat Standardqualität und die Toleranz entspricht der Norm ISO 3302-1 und der Klasse E2.

* FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Diese Rundschnur hat einen Temperaturbereich von -20 °C bis +200 °C.

Maximaler Druck
Eine Rundschnur ist eine gute Lösung für Systeme, in denen kaum oder überhaupt kein Druck zu spüren ist. Kann in Ihrer Anwendung Druck anliegen, empfiehlt es sich, einen maßgefertigten O-Ring zu bestellen. In einem solchen Fall ist der Vulc-O-Ring von ERIKS eine gute Wahl. Diese Dichtung besteht ebenfalls aus einer Schnur, aber die Enden sind vulkanisiert (statt geklebt). Dadurch wird der Vulc-O-Ring bis zu einem gewissen Druck widerstandsfähig. Vulkanisierte O-Ringe werden wie normale O-Ringe in statischen Anwendungen eingesetzt.

Benötigen Sie einen maßgeschneiderten Vulc-O-Ring? Füllen Sie dann bitte einfach unser Kontaktformular aus.

Chemische Beständigkeit
FKM ist ein hochwertiges Fluorelastomer, das gegen Säuren, Basen, Öle und Fette beständig ist. Darüber hinaus ist dieses Material gegen Alterung und UV-Strahlung resistent. Es wird häufig in Kombination mit Vakuum verwendet. Für die Dampfabdichtung ist es besser, je nach Anwendung EPDM, HNBR oder FFKM zu verwenden.

Produkt: Rundprofil
Selbstklebend: Nein
Material: FKM
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 200
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schnur FKM 70 514308 10mm ERIKS Schnur FKM 70 514308 10mm Artikelnummer 10000477

Katalog Artikelnr 1: RUS-10.00MM-FKM70-RX

50 Meter pro Paket
Schnur FKM 70 514308 8mm ERIKS Schnur FKM 70 514308 8mm Artikelnummer 10000474

Katalog Artikelnr 1: RUS-08.00MM-FKM70-RX

Schnur FKM 70 514308 13mm ERIKS Schnur FKM 70 514308 13mm Artikelnummer 10000480

Katalog Artikelnr 1: RUS-13.00MM-FKM70-514308

25 Meter pro Paket
Schnur FKM 70 514308 1,78mm ERIKS Schnur FKM 70 514308 1,78mm Artikelnummer 10000460

Katalog Artikelnr 1: RUS-01.78MM-FKM

200 Meter pro Paket
Schnur FKM 70 514308 20mm ERIKS Schnur FKM 70 514308 20mm Artikelnummer 10000483

Katalog Artikelnr 1: RUS-20MM-FKM

25 Meter pro Paket
Schnur FKM 70 514308 2,62mm ERIKS Schnur FKM 70 514308 2,62mm Artikelnummer 10000463

Katalog Artikelnr 1: RUS-02.62MM-FKM70-RX

200 Meter pro Paket
Schnur FKM 70 514308 4mm ERIKS Schnur FKM 70 514308 4mm Artikelnummer 10000466

Katalog Artikelnr 1: RUS-04.00MM-FKM70-RX

Schnur FKM 70 514308 5,33mm ERIKS Schnur FKM 70 514308 5,33mm Artikelnummer 10000469

Katalog Artikelnr 1: RUS-05.33MM-FKM70-RX

50 Meter pro Paket
Schnur FKM 70 514308 9mm ERIKS Schnur FKM 70 514308 9mm Artikelnummer 10000476

Katalog Artikelnr 1: RUS-09.00MM-FKM75

50 Meter pro Paket
Schnur FKM 70 514308 5mm ERIKS Schnur FKM 70 514308 5mm Artikelnummer 10000468

Katalog Artikelnr 1: RUS-05.00MM-FKM70-RX

100 Meter pro Paket
Produkt: Rundprofil
Selbstklebend: Nein
Material: FKM
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 200
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Ähnliche Artikel

Artikelnummer 10020473