ProductPage

Kabeltüllen CR Typ DA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)

Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

Nicht REACH konform, kann ETU CAS 96-45-7 enthalten

Material: CR
Filter löschen (108 der 108 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kabeltülle CR 11x14x1mm Kabeltülle CR 11x14x1mm Artikelnummer KT-DA-11-14-1CR
Kabeltülle CR 11x14x1.5mm Kabeltülle CR 11x14x1.5mm Artikelnummer KT-DA-11-14-1.5CR
Kabeltülle CR 11x14x2mm Kabeltülle CR 11x14x2mm Artikelnummer KT-DA-11-14-2CR
Kabeltülle CR 11x14x3mm Kabeltülle CR 11x14x3mm Artikelnummer KT-DA-11-14-3CR
Kabeltülle CR 11x15x1mm Kabeltülle CR 11x15x1mm Artikelnummer KT-DA-11-15-1CR
Kabeltülle CR 11x15x2mm Kabeltülle CR 11x15x2mm Artikelnummer KT-DA-11-15-2CR
Kabeltülle CR 11x15x2.5mm Kabeltülle CR 11x15x2.5mm Artikelnummer KT-DA-11-15-2.5CR
Kabeltülle CR 11x15x3mm Kabeltülle CR 11x15x3mm Artikelnummer KT-DA-11-15-3CR
Kabeltülle CR 12x18x1mm Kabeltülle CR 12x18x1mm Artikelnummer KT-DA-12-18-1CR
Kabeltülle CR 12x18x2mm Kabeltülle CR 12x18x2mm Artikelnummer KT-DA-12-18-2CR
Material: CR
Filter löschen (108 der 108 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster