ProductPage

TRELLEBORG Führungsring HiMod® Slydring® für Kolben

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HiMod® Slydring® werden formgespritzt und stehen für Stangen- und Kolbensysteme zur Verfügung. Das Material gewährleistet eine leichte Schnappmontage bei Serienfertigung. Die Führungsringe werden vorwiegend in Standard-Zylindern und in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm): 9.7
Dicke (mm): 2.5
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Führungsring HiMod® Slydring® für Kolben GP6900500-HM062 TRELLEBORG Führungsring HiMod® Slydring® für Kolben GP6900500-HM062 Artikelnummer 13948495

Katalog Artikelnr 1: GP6900500-HM062

Führungsring HiMod® Slydring® für Kolben GP6900580-HM061 TRELLEBORG Führungsring HiMod® Slydring® für Kolben GP6900580-HM061 Artikelnummer 13948499

Katalog Artikelnr 1: GP6900580-HM061

Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm): 9.7
Dicke (mm): 2.5
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)