ProductPage

ERIKS Mehrfachdichtungen FKM Compound 514783

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Der ERIKS Bonded Seal ist eine robuste Lösung zur statischen Abdichtung von Schraubenköpfen, Muttern, Schraub- und Flanschverbindungen. Das Produkt besteht aus einem Metallring, der mit einem trapezförmigen Elastomer-Dichtelement verbunden ist. Standardmäßig bietet ERIKS zwei Bauformen an. Eine ohne oder eine mit selbstzentrierender Eigenschaft (Typ ZC). Die Bauform ZC bietet eine einfachere Montage und gewährleistet, dass das Dichtelement zentriert ist.
Die chemische Beständigkeit hängt von der Kombination aus Metall- und Elastomer type ab. Die Temperaturbeständigkeit hängst hauptsächlich vom Elastomer type ab.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Betrieb
Auswahlhilfe
Optionen
Ausführung
Material Dichtung: FKM
Compound: 514783
Material Metall
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Referenz bondedseal
Temperaturbereich: von -20 bis 200
Gewindemaß (BSP)
Gewindemaß (BOLT)
Gewindemaß (metrisch)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Bonded Seal Baustahl/FKM 514783 8,7x13x1 - ref. 212 - Nicht selbst-zentrierend ERIKS Bonded Seal Baustahl/FKM 514783 8,7x13x1 - ref. 212 - Nicht selbst-zentrierend Artikelnummer 14013980

Katalog Artikelnr 1: BS8.7X13X1FKM-514783

Bonded Seal Baustahl/FKM 514783 14,7x21x1,5 - ref. 316 - Nicht selbst-zentrierend ERIKS Bonded Seal Baustahl/FKM 514783 14,7x21x1,5 - ref. 316 - Nicht selbst-zentrierend Artikelnummer 14014018

Katalog Artikelnr 1: M14.7X21X1.5ST/FKM

Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 5,7x9x1 - ref. 203 - Nicht selbst-zentrierend ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 5,7x9x1 - ref. 203 - Nicht selbst-zentrierend Artikelnummer 13603886
Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 6,7x11x1 - ref. 207 - Nicht selbst-zentrierend ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 6,7x11x1 - ref. 207 - Nicht selbst-zentrierend Artikelnummer 13593473
Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 6,86x13,21x1,22 - ref. 004 - Nicht selbst-zentrierend ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 6,86x13,21x1,22 - ref. 004 - Nicht selbst-zentrierend Artikelnummer 13657036

Katalog Artikelnr 1: BS6.86X13.21X1.22FKM-514783-SS316

Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 8,7x14x1 - ref. 213 - Nicht selbst-zentrierend ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 8,7x14x1 - ref. 213 - Nicht selbst-zentrierend Artikelnummer 13630946

Katalog Artikelnr 1: M8.7X14X1FKM-SS316

Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 22,7x30x2 - ref. 236 - Nicht selbst-zentrierend ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 22,7x30x2 - ref. 236 - Nicht selbst-zentrierend Artikelnummer 13624920

Katalog Artikelnr 1: BS22.7X30X2FKM-514783-SS316

Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 13,74x20,57x2,03 - ref. 021 - Selbst-zentrierend ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 13,74x20,57x2,03 - ref. 021 - Selbst-zentrierend Artikelnummer 13596070

Katalog Artikelnr 1: M13.74X20.57X2FKM/SS316-SZ

Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 21,54x28,58x2,5 - ref. 025 - Selbst-zentrierend ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 21,54x28,58x2,5 - ref. 025 - Selbst-zentrierend Artikelnummer 13603887

Katalog Artikelnr 1: M21.54X28.58X2.5/316-FKM-SZ

Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 33,89x42,8x2,5 - ref. 9030 - Selbst-zentrierend ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316/FKM 514783 33,89x42,8x2,5 - ref. 9030 - Selbst-zentrierend Artikelnummer 13625564
Ausführung
Material Dichtung: FKM
Compound: 514783
Material Metall
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Referenz bondedseal
Temperaturbereich: von -20 bis 200
Gewindemaß (BSP)
Gewindemaß (BOLT)
Gewindemaß (metrisch)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)