ProductPage

ERIKS O-Ring EPDM 70 Compound 55914

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Mit diesem schwarzen EPDM 70 O-Ring von ERIKS lassen sich Säuren, Laugen und heißes Wasser abdichten. Dieses Produkt ist für statische und langsame dynamische Anwendungen geeignet. Es ist von Standardqualität und wird hauptsächlich in der allgemeinen Industrie verwendet.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Dieser O-Ring hat einen Temperaturbereich von -55 °C bis +130 °C. Ist die Temperatur in Ihrer Anwendung höher als +130 °C, beispielsweise durch Dampf? Wählen Sie dann Compound 55915.

Maximaler Druck
Compound 55914 hat eine Härte von 70 Shore-A. Das bedeutet, dass dieser O-Ring für Anwendungen mit einem Druck von bis zu 80 bar geeignet ist. Daneben ist es wichtig, die im nachstehenden Diagramm aufgeführten Vorschriften zu beachten. Dieses Diagramm zeigt die Beziehung zwischen dem Druck in der Anwendung, der Härte des O-Rings, den Nutabmessungen und der Größe des Dichtspalts.

Soll dieser EPDM-Dichtungsring in einer langsamen dynamischen Anwendung mit einem Druck von 50 bar oder mehr eingesetzt werden? Dann empfehlen wir, Stützringe zu verwenden.

Chemische Beständigkeit
Dieses EPDM-Elastomer ist beständig gegen Säuren, Basen, heißes Wasser und Dampf. Außerdem ist es ozon- und UV-beständig. Dieser Werkstoff ist nicht geeignet für Anwendungen mit Fetten, mineralischen und tierischen Ölen.

Produkt
Material
Farbe
Härte
Compound
Temperaturbereich (°C)
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (783 der 783 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
O-ring EPDM 70 55914 0,74x1,02mm ERIKS O-ring EPDM 70 55914 0,74x1,02mm Artikelnummer 10021694

Katalog Artikelnr 1: 0.74-1.02EPDM70-55914; 0.74-1.02EPDM70-#001

O-ring EPDM 70 55914 1,07x1,27mm ERIKS O-ring EPDM 70 55914 1,07x1,27mm Artikelnummer 10021695

Katalog Artikelnr 1: 1.07-1.27EPDM70-55914; 1.07-1.27EPDM70-#001

O-ring EPDM 70 55914 1,78x1,02mm ERIKS O-ring EPDM 70 55914 1,78x1,02mm Artikelnummer 10021872

Katalog Artikelnr 1: 1.78-1.02EPDM70-55914; 1.78-1.02EPDM70-#001

O-ring EPDM 70 55914 1,78x1,78mm ERIKS O-ring EPDM 70 55914 1,78x1,78mm Artikelnummer 10021697

Katalog Artikelnr 1: 1.78-1.78EPDM70

O-ring EPDM 70 55914 2x1,5mm ERIKS O-ring EPDM 70 55914 2x1,5mm Artikelnummer 11186111

Katalog Artikelnr 1: 2-1.5EPDM70

O-ring EPDM 70 55914 NF-R00 2,2x1,6mm ERIKS O-ring EPDM 70 55914 NF-R00 2,2x1,6mm Artikelnummer 10021628

Katalog Artikelnr 1: 2.2-1.6EPDM70

O-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS O-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm Artikelnummer 10021633

Katalog Artikelnr 1: 2.9-1.78EPDM70

O-ring EPDM 70 55914 3x1mm ERIKS O-ring EPDM 70 55914 3x1mm Artikelnummer 10069303

Katalog Artikelnr 1: 3-1EPDM70-55914

O-ring EPDM 70 55914 3x2mm ERIKS O-ring EPDM 70 55914 3x2mm Artikelnummer 11233859

Katalog Artikelnr 1: 3-2EPDM70-55914

O-ring EPDM 70 55914 3,3x2,4mm ERIKS O-ring EPDM 70 55914 3,3x2,4mm Artikelnummer 10022185

Katalog Artikelnr 1: 3.3-2.4EPDM70; 3.3-2.4EPDM70-55914

Produkt
Material
Farbe
Härte
Compound
Temperaturbereich (°C)
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (783 der 783 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster