ProductPage

ERIKS O-Ring EPDM 70 Compound 559270

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Data sheet default Material datasheet    URL
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Dieser schwarze O-Ring aus EPDM dient zum Abdichten von Lebensmitteln und Getränken in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt verfügt über Zertifikate für Europa (EC 1935) und die Vereinigten Staaten (FDA und 3-A). Zudem ist es resistent gegen Reinigungsmittel wie heißes Wasser und milde Säuren.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Dieser EPDM O-Ring hat einen Temperaturbereich von -50 °C bis +150 °C.

Maximaler Druck
Compound 559270 hat eine Härte von 70 Shore-A. Damit ist dieser O-Ring für Anwendungen mit einem Druck von bis zu 80 bar geeignet. Das nachstehende Diagramm veranschaulicht die Beziehung zwischen Härte, Druck und Abmessungen der Nut und des Dichtspalts, die stets berücksichtigt werden sollte.

Handelt es sich um eine langsame dynamische Anwendung mit einem Druck von 50 bar oder mehr? Dann empfehlen wir, zusätzlich zu einem O-Ring Stützringe zu verwenden.

Chemische Beständigkeit
Dieses EPDM-Elastomer ist beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel, heißes Wasser und Dampf. Es ist daher für CIP- und SIP-Verfahren geeignet. Dieses Material ist nicht beständig gegen mineralische und tierische Öle und Fette. Es ist jedoch UV- und ozonbeständig.
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Produkt: O-Ring
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 559270
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 150
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (543 der 543 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm Artikelnummer 12254024

Katalog Artikelnr 1: 1.78-1.78EPDM70-559270; 1.78-1.78EPDM#010

O-ring EPDM 70 559270 2x1mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 2x1mm Artikelnummer 12709472

Katalog Artikelnr 1: 2-1EPDM70-559270

O-ring EPDM 70 Schwarz 559270 2x1,5 ERIKS O-ring EPDM 70 Schwarz 559270 2x1,5 Artikelnummer 12578592

Katalog Artikelnr 1: 2-1.5EPDM70-559270

O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm Artikelnummer 12254063

Katalog Artikelnr 1: 2.06-2.62EPDM70-559270; 2.06-2.62EPDM#010

O-ring EPDM 70 Schwarz 559270 2,2x1,6 ERIKS O-ring EPDM 70 Schwarz 559270 2,2x1,6 Artikelnummer 12578576

Katalog Artikelnr 1: 2.2-1.6EPDM70-559270

O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm Artikelnummer 12254025

Katalog Artikelnr 1: 2.57-1.78EPDM70-559270; 2.57-1.78EPDM#010

O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm Artikelnummer 12254026

Katalog Artikelnr 1: 2.9-1.78EPDM70-FDA-559270; 2.9-1.78EPDM70#001

O-ring EPDM 70 Schwarz 559270 3x1,5 ERIKS O-ring EPDM 70 Schwarz 559270 3x1,5 Artikelnummer 12578607

Katalog Artikelnr 1: 3-1.5EPDM70-559270

O-ring EPDM 70 Schwarz 559270 3,1x1,6 ERIKS O-ring EPDM 70 Schwarz 559270 3,1x1,6 Artikelnummer 12578593

Katalog Artikelnr 1: 3.1-1.6EPDM70-559270

O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm Artikelnummer 12254065

Katalog Artikelnr 1: 3.63-2.62EPDM70-559270; 3.63-2.62EPDM#010

Produkt: O-Ring
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 559270
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 150
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (543 der 543 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster