ProductPage

ERIKS O-Ring EPDM 70 Compound 559287

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Produkt: O-Ring
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 559287
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 150
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm): 16
Schnurdicke (mm): 5
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
O-ring EPDM 70 559287 16x5mm ERIKS O-ring EPDM 70 559287 16x5mm Artikelnummer 12714552

Katalog Artikelnr 1: 16-5EPDM70-FDA-559287; 16-5EPDM70-#001

Produkt: O-Ring
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 559287
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 150
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm): 16
Schnurdicke (mm): 5
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)