ProductPage

ERIKS O-Ring EPDM 70 Compound 55985

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Dieser EPDM O-Ring hat einen Temperaturbereich von -45 °C bis +150 °C.

Maximaler Druck
Dieser EPDM-Dichtungsring hat eine Härte von 70 Shore-A. Damit ist dieses Produkt für Anwendungen mit einem Druck von bis zu 80 bar geeignet. Außerdem ist es wichtig, die im nachstehenden Diagramm aufgeführten Vorschriften zu berücksichtigen. Dieses Diagramm beschreibt die Beziehung zwischen der Härte des O-Rings, dem Druck in der Anwendung, den Nutabmessungen und der Größe des Dichtspalts.

Soll dieser O-Ring in einer langsamen dynamischen Anwendung mit einem Druck von 50 bar oder mehr eingesetzt werden? Dann empfehlen wir, Stützringe zu verwenden.

Chemische Beständigkeit
Dieses EPDM-Elastomer ist das Material der Wahl für Trinkwasseranwendungen. Es ist auch beständig gegen heißes Wasser und Dampf.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Produkt: O-Ring
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 55985
Temperaturbereich (°C): von -45 bis 150
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (644 der 644 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm Artikelnummer 12192159

Katalog Artikelnr 1: 1.78-1.78EPDM70-SO-55985; 1.78-1.78EPDM70#001

O-ring EPDM 70 55985 2,5x1mm ERIKS O-ring EPDM 70 55985 2,5x1mm Artikelnummer 12612893

Katalog Artikelnr 1: 2.5-1EPDM70-55985

O-ring EPDM 70 55985 2x1,5mm ERIKS O-ring EPDM 70 55985 2x1,5mm Artikelnummer 12573032

Katalog Artikelnr 1: 2-1.5EPDM70-SO-55985; 2-1.5EPDM70-SO#001

O-ring EPDM 55985 2x1 ERIKS O-ring EPDM 55985 2x1 Artikelnummer 12709474

Katalog Artikelnr 1: 2-1EPDM70-SO-55985

O-ring EPDM 70 55985 NF-R00 2,2x1,6mm ERIKS O-ring EPDM 70 55985 NF-R00 2,2x1,6mm Artikelnummer 12509154

Katalog Artikelnr 1: 2.2-1.6EPDM70-SO-55985; 2.2-1.6EPDM70-SO#001

O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm Artikelnummer 12192161

Katalog Artikelnr 1: 2.9-1.78EPDM70-SO-55985; 2.9-1.78EPDM70#002

O-ring EPDM 70 55985 3x1mm ERIKS O-ring EPDM 70 55985 3x1mm Artikelnummer 12954883

Katalog Artikelnr 1: 3-1EPDM70-SO-55985

O-ring EPDM 70 55985 3x1,5mm ERIKS O-ring EPDM 70 55985 3x1,5mm Artikelnummer 12514261

Katalog Artikelnr 1: 3-1.5EPDM70-SO-55985

O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm Artikelnummer 12192162

Katalog Artikelnr 1: 3.68-1.78EPDM70-SO-55985; 3.68-1.78EPDM70#002

O-ring EPDM 70 55985 4,5x1mm ERIKS O-ring EPDM 70 55985 4,5x1mm Artikelnummer 12644661

Katalog Artikelnr 1: 4.5-1EPDM70-RX

Produkt: O-Ring
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 55985
Temperaturbereich (°C): von -45 bis 150
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (644 der 644 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster