ProductPage

ERIKS O-Ring EPDM Compound 559004

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Produkt: O-Ring
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 559004
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
O-Ring EPDM 70 559004 20mmx3mm ERIKS O-Ring EPDM 70 559004 20mmx3mm Artikelnummer 13750384

Katalog Artikelnr 1: 20-3EPDM70-FDA

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
O-Ring EPDM 70 559004 118 21.89mmx2.62mm ERIKS O-Ring EPDM 70 559004 118 21.89mmx2.62mm Artikelnummer 13752790

Katalog Artikelnr 1: 21.89-2.62EPDM70-FDA

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
O-Ring EPDM 70 559004 22mmx2mm ERIKS O-Ring EPDM 70 559004 22mmx2mm Artikelnummer 13754298

Katalog Artikelnr 1: 22-2EPDM70-FDA

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
O-Ring EPDM 70 559004 319 26.34mmx5.33mm ERIKS O-Ring EPDM 70 559004 319 26.34mmx5.33mm Artikelnummer 13761103

Katalog Artikelnr 1: 26.34-5.33EPDM70-FDA

O-Ring EPDM 70 559004 33mmx5mm ERIKS O-Ring EPDM 70 559004 33mmx5mm Artikelnummer 13768770

Katalog Artikelnr 1: 33-5EPDM70-FDA

O-Ring EPDM 70 559004 46mmx2mm ERIKS O-Ring EPDM 70 559004 46mmx2mm Artikelnummer 13779225

Katalog Artikelnr 1: 46-2EPDM70-FDA

O-Ring EPDM 70 559004 51mmx3mm ERIKS O-Ring EPDM 70 559004 51mmx3mm Artikelnummer 13784188

Katalog Artikelnr 1: 51-3EPDM70-FDA

O-Ring EPDM 70 559004 51mmx5mm ERIKS O-Ring EPDM 70 559004 51mmx5mm Artikelnummer 13784204

Katalog Artikelnr 1: 51-5EPDM70-FDA

O-Ring EPDM 70 559004 78mmx3mm ERIKS O-Ring EPDM 70 559004 78mmx3mm Artikelnummer 13808129

Katalog Artikelnr 1: 78-3EPDM70-FDA

O-Ring EPDM 70 559004 508mmx6mm ERIKS O-Ring EPDM 70 559004 508mmx6mm Artikelnummer 13783916

Katalog Artikelnr 1: 508-6EPDM70-FDA

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Produkt: O-Ring
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 559004
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)