ProductPage

TEFLEX O-Ring Teflex® FEP/Silikon

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Amerikanisch-/Britischer Standard AN/BS. Umhüllte O-Ringe bestehen aus einem Elastomer-Kern, welcher nahtlos mit einer FEP-Hülle umhüllt ist. Umhüllte O-Ringe bieten einen nahezu unbegrenzten Schutz gegen chemisch aggressive Medien. Die Elastomer-Einlage gewährleistet eine gute Anpressung und einwandfreie statische Abdichtung.

Produkteigenschaften

  • Hohe chemische Beständigkeit aufgrund der FEP-Umhüllung
  • Temperaturbereich von -60°C bis +200°C
  • Antiadhesive Eigenschaften, kein Haften an der Oberfläche (Stick-slip)
  • FDA-Konformität nach 177.1550
  • Tiefe Dampf-Permeabilität und Wasserabsorbation
  • Guter Druckverformungsrest

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Halbleiter, Hightech und Optik, Lebensmittel und Getränke, Petrochemie und Raffinerien, Pharmaindustrie

Produkt: O-Ring
Handelsmarke: Teflex®
Material: FEP/VMQ
Farbe: Rot-Transparent
Härte: 90
Compound: 900554
Material Mantel
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 200
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN11864
Filter löschen (210 der 210 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
O-ring Teflex® FEP/VMQ Transparent/Rot 14x2,5 TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ Transparent/Rot 14x2,5 Artikelnummer 10026987

Katalog Artikelnr 1: 14-2.5VMQ-TFX-FEP

10 Stück pro Paket
Ummantelter O-Ring FEP/VMQ 90 900554 114 15.54mmx2.62mm TEFLEX Ummantelter O-Ring FEP/VMQ 90 900554 114 15.54mmx2.62mm Artikelnummer 13741573

Katalog Artikelnr 1: 15.54-2.62VMQ-FEP

O-ring Teflex® FEP/VMQ Transparent/Rot 20x2,5 TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ Transparent/Rot 20x2,5 Artikelnummer 11233013

Katalog Artikelnr 1: 20-2.5VMQ-TFX-FEP

10 Stück pro Paket
O-ring Teflex® FEP/VMQ Transparent/Rot 25x2,5 TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ Transparent/Rot 25x2,5 Artikelnummer 10026988

Katalog Artikelnr 1: 25-2.5VMQ-TFX-FEP

10 Stück pro Paket
O-ring Teflex® FEP/VMQ Transparent/Rot 75x5 TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ Transparent/Rot 75x5 Artikelnummer 11237321

Katalog Artikelnr 1: 75-5VMQ-TFX-FEP

10 Stück pro Paket
Ummantelter O-Ring FEP/VMQ 90 900554 90mmx5mm TEFLEX Ummantelter O-Ring FEP/VMQ 90 900554 90mmx5mm Artikelnummer 13814993

Katalog Artikelnr 1: 90-5VMQ-FEP

O-ring Teflex® FEP/VMQ Transparent/Rot 320x5 TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ Transparent/Rot 320x5 Artikelnummer 11160062

Katalog Artikelnr 1: 320-5VMQ-TFX-FEP

10 Stück pro Paket
O-ring Teflex® FEP/VMQ Transparent/Rot 950x8 TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ Transparent/Rot 950x8 Artikelnummer 11246665

Katalog Artikelnr 1: 950-8VMQ-TFX-FEP

5 Stück pro Paket
Ummantelter O-Ring FEP/VMQ 90 900554 1075mmx6.99mm TEFLEX Ummantelter O-Ring FEP/VMQ 90 900554 1075mmx6.99mm Artikelnummer 13729234

Katalog Artikelnr 1: 1075-6.99VMQ-FEP

O-ring Teflex FEP/Sil 156x5 TEFLEX O-ring Teflex FEP/Sil 156x5 Artikelnummer 11240610

Katalog Artikelnr 1: 156-5VMQ-TFX-FEP

10 Stück pro Paket
Produkt: O-Ring
Handelsmarke: Teflex®
Material: FEP/VMQ
Farbe: Rot-Transparent
Härte: 90
Compound: 900554
Material Mantel
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 200
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN11864
Filter löschen (210 der 210 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster