ProductPage

KALREZ® O-Ring FFKM 75 Compound 4079

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Der Kalrez® 4079 O-Ring hat einen Temperaturbereich von -19 °C bis +316 °C.

Maximaler Druck
Compound 4079 hat eine Härte von 75 Shore-A. Damit ist dieser O-Ring für Anwendungen mit einem maximalen Druck von 80 bar geeignet. Das nachstehende Diagramm veranschaulicht die Beziehung zwischen Druck, Härte und den Abmessungen des Dichtspalts und der Nut, die stets berücksichtigt werden sollte.

Handelt es sich um eine langsame dynamische Anwendung mit einem Druck von 50 bar oder mehr? Dann empfiehlt es sich, zusätzlich zu einem O-Ring Stützringe zu verwenden.

Chemische Beständigkeit
Dieses Material hat eine extrem breite chemische Beständigkeit. Es ist gegen die meisten Säuren, Basen und Lösungsmittel beständig. Enthält Ihre Anwendung starke Amine oder arbeiten Sie mit Dampf? Dann ist Compound 7075 die bessere Wahl.

Produkt
Material
Farbe
Härte
Compound
Temperaturbereich (°C)
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (1035 der 1035 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 0,4x1 KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 0,4x1 Artikelnummer 11056942

Katalog Artikelnr 1: 0.4-1KAL4079

O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm Artikelnummer 10022727

Katalog Artikelnr 1: 0.74-1.02KAL4079

O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm Artikelnummer 10022728

Katalog Artikelnr 1: 1.07-1.27KAL4079

O-ring FFKM 75 4079 NF-R000 1,15x1mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 NF-R000 1,15x1mm Artikelnummer 11057027

Katalog Artikelnr 1: 1.15-1KAL4079

O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 1,2x1,6 KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 1,2x1,6 Artikelnummer 13637061

Katalog Artikelnr 1: 1.2-1.6KAL4079

O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm Artikelnummer 11052718

Katalog Artikelnr 1: 1.24-2.62KAL4079

O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm Artikelnummer 10022729

Katalog Artikelnr 1: 1.42-1.52KAL4079

O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm Artikelnummer 11057031

Katalog Artikelnr 1: 1.78-1.02KAL4079

O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm Artikelnummer 10022730

Katalog Artikelnr 1: 1.78-1.78KAL4079

O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 2x1 KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 2x1 Artikelnummer 11057055

Katalog Artikelnr 1: 2-1KAL4079

Produkt
Material
Farbe
Härte
Compound
Temperaturbereich (°C)
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Maß nach DIN11864
Filter löschen (1035 der 1035 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster