ProductPage

KALREZ® O-Ring FFKM 95 Compound 0090

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL

Kalrez 0090 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften bei sehr hoher Härte. Dieser Compound wurde speziell für die Off-Shore Industrie entwickelt welche zuverlässige Dichtsysteme bei extremen Drücken und Temperaturen benötigen. Kalrez 0090 hat einen Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +250°C. Dieser Compound ist ein ED (RGD) Werkstoff und erfüllt die extremen Anforderungen im Off-Shore Bereich bei wechselnden Drücken und explosiver Dekompression. Kalrez 0090 ist gemäss NORSOK M710 zertifiziert und weist mit einem "0000" Rating hervorragende Eigenschaften für diesen Anwendungsbereich auf.

Produkt: O-Ring
Material: FFKM
Farbe: Schwarz
Härte: 95
Compound: 0090
Temperaturbereich (°C): von -21 bis 250
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Filter löschen (355 der 355 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm Artikelnummer 12078442

Katalog Artikelnr 1: 0.74-1.02KAL0090

O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm Artikelnummer 12078453

Katalog Artikelnr 1: 1.07-1.27KAL0090

O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm Artikelnummer 12078498

Katalog Artikelnr 1: 1.25-2.62KAL0090

O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm Artikelnummer 12078454

Katalog Artikelnr 1: 1.42-1.52KAL0090

O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm Artikelnummer 12078455

Katalog Artikelnr 1: 1.78-1.78KAL0090

O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm Artikelnummer 12078499

Katalog Artikelnr 1: 2.06-2.62KAL0090

O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm Artikelnummer 12078456

Katalog Artikelnr 1: 2.57-1.78KAL0090

O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm Artikelnummer 12078500

Katalog Artikelnr 1: 2.85-2.62KAL0090

O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm Artikelnummer 12078457

Katalog Artikelnr 1: 2.9-1.78KAL0090

O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm Artikelnummer 12078501

Katalog Artikelnr 1: 3.63-2.62KAL0090

Produkt: O-Ring
Material: FFKM
Farbe: Schwarz
Härte: 95
Compound: 0090
Temperaturbereich (°C): von -21 bis 250
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Filter löschen (355 der 355 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster