ProductPage

ERIKS O-Ring FKM 70 Compound 514901

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Lebensmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist FDA-, 3A- und EC 1935-konform. Es wird hauptsächlich bei Anwendungen mit starken Säuren und Basen, Ölen und Fetten eingesetzt. Außerdem hat es eine hohe Temperaturbeständigkeit.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Dieser FKM O-Ring hat einen Temperaturbereich von -20 °C bis +200 °C.

Maximaler Druck
Compound 514641 hat eine Härte von 70 Shore-A. So ist dieser O-Ring für Anwendungen mit einem maximalen Druck von 80 bar geeignet. Das nachstehende Diagramm veranschaulicht die Beziehung zwischen Härte, Druck und Abmessungen der Nut und des Dichtspalts, die stets berücksichtigt werden sollte.

Soll dieser O-Ring in einer langsamen dynamischen Anwendung mit einem Druck von 50 bar oder mehr eingesetzt werden? Dann ist es ratsam, Stützringe zu verwenden.

Chemische Beständigkeit
FKM ist beständig gegen Säuren, Basen, Öle und Fette. Außerdem ist es resistent gegen Alterung und UV-Strahlung. Dieser Elastomer-Werkstoff wird häufig in Anwendungen mit Vakuum verwendet. Für die Dampfabdichtung ist es besser, je nach Anwendung EPDM, FFKM oder HNBR zu verwenden.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Produkt: O-Ring
Material: FKM
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 514901
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
O-Ring FKM 70 514901 x3mm ERIKS O-Ring FKM 70 514901 x3mm Artikelnummer 13769367

Katalog Artikelnr 1: 34-3FKM70

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
O-Ring FKM 70 514901 673.5mmx8.2mm ERIKS O-Ring FKM 70 514901 673.5mmx8.2mm Artikelnummer 14084839

Katalog Artikelnr 1: 673.5-8.2FKM70

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Produkt: O-Ring
Material: FKM
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 514901
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)