ProductPage

ERIKS O-Ring FKM 75 Compound 51415

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator    URL

Der Werkstoff 51415 FKM 75 Shore A grün, ist für allgemeine industrielle Verwendung ausgelegt. Verfügt er über eine sehr hohe Qualität und ist sehr widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, Öle, Fette und Treibstoffen. Durch die hohe Dichte, eignet er sich auch zur Verwendung in Vakuumanwendungen.

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Produkt: O-Ring
Material: FKM
Farbe: Grün
Härte: 75
Compound: 51415
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 200
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Filter löschen (390 der 390 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
O-ring FKM 75 Grün 51415 13x2,5 ERIKS O-ring FKM 75 Grün 51415 13x2,5 Artikelnummer 13-2.5FKM75-GR
O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm Artikelnummer 7-1.2FKM75-GR
O-ring FKM 75 51415 2x1,5mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 2x1,5mm Artikelnummer 2-1.5FKM75-GR
O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm Artikelnummer 2.57-1.78FKM75-GR
O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm Artikelnummer 2.9-1.78FKM75-GR
O-ring FKM 75 51415 3x1mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 3x1mm Artikelnummer 3-1FKM75-GR
O-ring FKM 75 51415 3x1,5mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 3x1,5mm Artikelnummer 3-1.5FKM75-GR
O-ring FKM 75 51415 BS4518-0031-16 3,1x1,6mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 BS4518-0031-16 3,1x1,6mm Artikelnummer 3.1-1.6FKM75-514#001
O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm Artikelnummer 3.68-1.78FKM75-5#002
O-ring FKM 75 51415 3,9x1,27mm ERIKS O-ring FKM 75 51415 3,9x1,27mm Artikelnummer 3.9-1.27FKM75-GR
Produkt: O-Ring
Material: FKM
Farbe: Grün
Härte: 75
Compound: 51415
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 200
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach DIN3771
Maß nach BS4518
Maß nach JIS
Filter löschen (390 der 390 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster