ProductPage

ERIKS O-Ring HNBR 90 Compound 88629

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Produkt: O-Ring
Material: HNBR
Farbe: Schwarz
Härte: 90
Compound: 88629
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 150
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-210 18,64x3,53mm ERIKS O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-210 18,64x3,53mm Artikelnummer 11269931

Katalog Artikelnr 1: 18.64-3.53HNBR90-88629

O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-139 55,25x2,62mm ERIKS O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-139 55,25x2,62mm Artikelnummer 11366279

Katalog Artikelnr 1: 55.25-2.62HNBR90-88629; 55.25-2.62HNBR90#001

O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-230 63,09x3,53mm ERIKS O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-230 63,09x3,53mm Artikelnummer 12316218

Katalog Artikelnr 1: 63.09-3.53HNBR90

O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-342 NF-R45 91,44x5,33mm ERIKS O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-342 NF-R45 91,44x5,33mm Artikelnummer 11905732

Katalog Artikelnr 1: 91.44-5.33HNBR90

O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-242 101,19x3,53mm ERIKS O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-242 101,19x3,53mm Artikelnummer 12484153

Katalog Artikelnr 1: 101.19-3.53HNBR90

O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-441 NF-R69 177,17x6,99mm ERIKS O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-441 NF-R69 177,17x6,99mm Artikelnummer 11279113

Katalog Artikelnr 1: 177.17-6.99HNBR90

Produkt: O-Ring
Material: HNBR
Farbe: Schwarz
Härte: 90
Compound: 88629
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 150
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)