ProductPage
PCE

ERIKS O-Ring vulkanisiert FKM 75 Compound 514172

Artikelnummer

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL

Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS wird aufgrund seiner hohen Leistungsfähigkeit und seiner breiten Anwendbarkeit häufig sowohl bei statischen als auch bei langsamen dynamischen Anwendungen verwendet. Das Produkt findet breite Anwendung in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Wenn zur Unterscheidung eine andere Farbe gewünscht wird, ist der grüne FKM 51415 eine geeignete Option. Bitte beachten, dass für die Lebensmittelindustrie der Compound 514641 die bessere Wahl ist. In der pharmazeutischen Industrie wird ebenfalls eine andere Dichtung verwendet, nämlich Compound 514701. Und wird ein hochfester FKM O-Ring für eine Hochdruckanwendung benötigt? Wählen Sie dann Compound 514320.

* FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Dieser FKM 75 O-Ring hat einen Temperaturbereich von -20 °C bis +200 °C.

Maximaler Druck
Compound 51414 hat eine Härte von 75 Shore-A. Damit ist dieses Produkt für Anwendungen mit einem maximalen Druck von 80 bar geeignet. Außerdem ist es wichtig, die im nachstehenden Diagramm aufgeführten Vorschriften zu berücksichtigen. Dieses Diagramm zeigt die Beziehung zwischen der Härte des O-Rings, dem Druck in der Anwendung, den Nutabmessungen und der Größe des Dichtspalts.

Soll er in einer langsamen dynamischen Anwendung mit einem Druck von 50 bar oder mehr eingesetzt werden? Dann ist es ratsam, Stützringe zu verwenden.

Chemische Beständigkeit
FKM ist beständig gegen Säuren, Basen, Fette und Öle. Außerdem ist es resistent gegen Alterung und UV-Strahlung. Des Weiteren wird dieser Werkstoff häufig in Kombination mit Vakuum verwendet. Für die Dampfabdichtung ist es besser, je nach Anwendung HNBR oder FFKM zu verwenden.

Empfohlen in: Chemie