O-Ringschnüre, auch Rundschnüre genannt, eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen. Man findet O-Ringschnüre in vielen verschiedenen Durchmessern, die größtenteils als standardmäßige Lagerware verfügbar sind. O-Ringschnüre sind in verschiedenen Compounds erhältlich, zum Beispiel:
CR (Neopren), NBR, EPDM, FKM und VMQ (Silikon).
Eine Standard-O-Ringschnur wird mit der niedrigen Toleranzklasse E1 (Norm DIN ISO 3302-1) für extrudierte Gummirundschnüre produziert. Es kann jedoch vorkommen, dass eine Rundschnur mit einer engeren Toleranz gesucht wird. Für solche Fälle gibt es Präzisionsrundschnüre. Jede Präzisionsrundschnur wurde einer speziellen Bearbeitung unterzogen, wodurch eine noch geringere Toleranz als die gängigen E1- und E2-Toleranzen erreicht werden kann. Zudem kann man auch Vulc-O-Ringe herstellen. Hierbei wird auf Basis der vorgegebenen Abmessungen ein O-Ring aus Präzisionsrundschnur vulkanisiert. Die Schweißnaht eines Vulc-O-Rings ist um ein Vielfaches stärker als eine geleimte Naht.