ProductPage

ERIKS X-Ring FKM 75 Compound 51414

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Dieser schwarze FKM* X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Schmier- und Hydraulikölen bei hohen Temperaturen in gleitenden oder rotierenden Anwendungen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Diese Dichtung ist vielseitig und wird häufig in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie eingesetzt.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.

Anwendung

Temperaturbeständigkeit
Dieser FKM 75 X-Ring hat einen Temperaturbereich von -20 °C bis +200 °C.

Maximaler Druck
Compound 51414 hat eine Härte von 75 Shore-A. Damit ist dieser X-Ring für Anwendungen mit einem Druck von bis zu 80 bar geeignet. Das nachstehende Diagramm veranschaulicht die Beziehung zwischen Druck, Härte und Abmessungen des Dichtspalts und der Nut, die stets berücksichtigt werden sollte.

Bei höheren Drücken empfehlen wir, zusätzlich zu einem X-Ring Stützringe zu verwenden.

Chemische Beständigkeit
Dieser Werkstoff ist exzellent geeignet für Anwendungen mit Schmier- und Hydraulikölen. Er ist auch gegen Säuren, Basen, Fette Alterung und UV-Strahlung resistent. Des Weiteren wird FKM häufig in Kombination mit Vakuum verwendet. Für die Dampfabdichtung ist es besser, je nach Anwendung HNBR oder FFKM zu verwenden.

Empfohlen in: Chemie

Produkt
Material
Farbe
Härte
Compound
Temperaturbereich (°C)
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Filter löschen (221 der 221 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm Artikelnummer 10031719

Katalog Artikelnr 1: 1.78X1.78FKM75

X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm Artikelnummer 10031720

Katalog Artikelnr 1: 2.57X1.78FKM75

X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm Artikelnummer 10031722

Katalog Artikelnr 1: 3.68X1.78FKM75

X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-106 4,42x2,62mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-106 4,42x2,62mm Artikelnummer 10031771

Katalog Artikelnr 1: 4.42X2.62FKM75

X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-008 4,47x1,78mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-008 4,47x1,78mm Artikelnummer 10031723

Katalog Artikelnr 1: 4.47X1.78FKM75

X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-009 5,28x1,78mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-009 5,28x1,78mm Artikelnummer 10031724

Katalog Artikelnr 1: 5.28X1.78FKM75

X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-108 6,02x2,62mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-108 6,02x2,62mm Artikelnummer 10031773

Katalog Artikelnr 1: 6.02X2.62FKM75

X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-010 6,07x1,78mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-010 6,07x1,78mm Artikelnummer 10031725

Katalog Artikelnr 1: 6.07X1.78FKM75

X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-203 7,52x3,53mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-203 7,52x3,53mm Artikelnummer 10031846

Katalog Artikelnr 1: 7.52X3.53FKM75

X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-011 7,65x1,78mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-011 7,65x1,78mm Artikelnummer 10031726

Katalog Artikelnr 1: 7.65X1.78FKM75-51414

Produkt
Material
Farbe
Härte
Compound
Temperaturbereich (°C)
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Filter löschen (221 der 221 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster