ProductPage

X-ring NBR Compound 47702

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bildlegende: d = Innendurchmesser w = Schnurstärke.

Produkt: X-ring
Material: NBR
Farbe: Schwarz
Härte: 80
Compound: 36624
Temperaturbereich (°C): von 0 bis 0
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
X-ring NBR 47702 332 59,69x5,33 X-ring NBR 47702 332 59,69x5,33 Artikelnummer 13274554
X-ring NBR 47702 329 50,17x5,33 X-ring NBR 47702 329 50,17x5,33 Artikelnummer 11332362
Produkt: X-ring
Material: NBR
Farbe: Schwarz
Härte: 80
Compound: 36624
Temperaturbereich (°C): von 0 bis 0
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)