HAMAR Stopfbuchsenpackung Typ 626
Die Packung wird aus grafitgefülltem PTFE-Garn hergestellt.
Der hohe Grafitanteil gewährleistet eine ausgezeichnete Wärmeableitung,
während der PTFE-Gehalt für geringe Reibung sorgt. Auf Grund ihrer
dichten und druckbeständigen Struktur ist sie bei
Plungerpumpen-Anwendungen weit verbreitet. Darüber hinaus ermöglicht ihre
ausgezeichnete chemische Beständigkeit den universellen Einsatz in der
chemische Industrie.
Die Packung ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen.
Anwendung
Kolbenpumpen, Ventile und als statische Dichtung.
Geeignet im Einsatz mit Dampf, Kondensat, Laugen, Lösungsmittel, fast allen Säuren.
Ausnahmen: hochkonzentrierte Salpetersäure und Oleum. BAM-Zulassung für gasförmige Sauerstoffe (4 MPa bis 150 °C; 3 MPa bis 200 °C).
Empfohlen in: Chemie
Technische Informationen
Konstruktion
Betrieb
HAMAR
Stopfbuchsenpackung Hamar 626 14x24x5
Artikelnummer 12723855
Katalog Artikelnr 1: HAMAR626-14X24X5 |
|||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung type 626 10x14mm
Artikelnummer 13705299
Katalog Artikelnr 1: HAMAR626-10X14 |
14,7 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung type 626 11x7mm
Artikelnummer 13705301
Katalog Artikelnr 1: HAMAR626-11X7 |
18 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung type 626 24x19mm
Artikelnummer 13705305
Katalog Artikelnr 1: HAMAR626-24X19 |
7,5 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung type 626 3x3mm
Artikelnummer 10033781
Katalog Artikelnr 1: HAMAR626-3X3 |
76,6 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung type 626 4x4mm
Artikelnummer 10033780
Katalog Artikelnr 1: HAMAR626-4X4 |
43,1 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung type 626 5x5mm
Artikelnummer 10033779
Katalog Artikelnr 1: HAMAR626-5X5 |
27,6 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung type 626 6x6mm
Artikelnummer 10033777
Katalog Artikelnr 1: HAMAR626-6X6 |
19,2 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung type 626 7x7mm
Artikelnummer 13705312
Katalog Artikelnr 1: HAMAR626-7X7 |
28,2 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung type 626 8x8mm
Artikelnummer 13705313
Katalog Artikelnr 1: HAMAR626-8X8 |
21,6 Meter pro Paket
|