HAMAR Stopfbuchsenpackung Typ 628
Diese Stopfbuchsenpackung von HAMAR ist eine der universellsten Pumpenpackungen. Das Produkt wird häufig in Anwendungen mit Kreiselpumpen, Mischern, Rührwerken und Pleuelstangen eingesetzt. Es besteht aus einer PTFE-Graphitmischung (gewebt aus 100 % GFO-geschäumten PTFE-Fasern) und enthält außerdem ein Einlaufschmiermittel auf Silikonbasis. Darüber hinaus ist diese Stopfbuchsenpackung vom FMPA-Institut für die Lebensmittelindustrie zugelassen und hat eine gute Wärmeleitfähigkeit. Dieses Produkt lässt sich problemlos in Ihre Anwendung einbauen.
Anwendung
Temperaturbeständigkeit
Diese Stopfbuchsenpackung hat einen Temperaturbereich von -100 °C bis +280 °C.
Chemische Beständigkeit
Diese Stopfbuchsenpackung hat eine breite chemische Beständigkeit. Es gibt jedoch einige Ausnahmen. So ist dieses Produkt beispielsweise nicht beständig gegen geschmolzene Alkalimetalle, Fluor, Oleum, rauchende Salpetersäure und stark oxidierende Substanzen im pH-Bereich von 0 bis 2. Außerdem ist diese Stopfbuchsenpackung nicht für abrasive Flüssigkeiten geeignet.
Härte
Bei Verwendung dieser Stopfbuchsendichtung wird eine Wellenhärte von 25 HRC empfohlen.
Parameter
Pumpen: 25 bar– 25 m/s
Absperrventile: 250 bar
Empfohlen in: Chemie
Technische Informationen
Konstruktion
Betrieb
HAMAR
Stopfbuchsenpackung Typ 628 17,5x17,5mm
Artikelnummer 10033785
Katalog Artikelnr 1: HAMAR628-17.5X17.5 |
6,3 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung Typ 628 25x25mm
Artikelnummer 11080239
Katalog Artikelnr 1: HAMAR628-25X25 |
10 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung Typ 628 3x3mm
Artikelnummer 10033803
Katalog Artikelnr 1: HAMAR628-3X3 |
70,3 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung Typ 628 12,7x12,7mm
Artikelnummer 10033794
Katalog Artikelnr 1: HAMAR628-12.7X12.7 |
11,7 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung Typ 628 10x14mm
Artikelnummer 13705315
Katalog Artikelnr 1: HAMAR628-10X14 |
13,5 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung Typ 628 11x7mm
Artikelnummer 13705317
Katalog Artikelnr 1: HAMAR628-11X7 |
16,4 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung Typ 628 24x19mm
Artikelnummer 13705321
Katalog Artikelnr 1: HAMAR628-24X19 |
7 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung Typ 628 4x4mm
Artikelnummer 10033802
Katalog Artikelnr 1: HAMAR628-4X4 |
39,6 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung Typ 628 5x5mm
Artikelnummer 10033800
Katalog Artikelnr 1: HAMAR628-5X5 |
25,3 Meter pro Paket
|
||
HAMAR
Stopfbuchsenpackung Typ 628 6x6mm
Artikelnummer 10033798
Katalog Artikelnr 1: HAMAR628-6X6MM |
17,6 Meter pro Paket
|