-
GARLOCK PS-SEAL Standard
-
Artikelnummer 12749710
Katalog Artikelnr 1: 70X90X10PS-SEAL-SONDER
Hersteller-Teilenummer: MEC04-11-211
-
GARLOCK PS-Lippe
-
FREUDENBERG Dichtlippe Typ B2PT
PTFE-Lippendichtungen
PTFE-Lippendichtungen haben die gleiche Funktion und Form wie Wellenschutzhülsen, werden aber aus einem anderen Werkstoff gefertigt. Denn diese Dichtungen bestehen aus einem Metallgehäuse mit einer PTFE-Lippe (Kunststoff). PTFE-Lippendichtungen sind widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen und hohe Drehzahlen. Außerdem sind sie oft selbstschmierend, sodass sie auch für Trockenlaufanwendungen geeignet sind. Diese Produkte sind in der Lebensmittelindustrie weit verbreitet, da die Werkstoffe nach europäischen (EG 1935) und amerikanischen Vorschriften (FDA) zugelassen sind.
Beim Kauf einer PTFE-Lippendichtung ist es wichtig, auf die Form, die Abmessungen und das Material des Produkts zu achten.
Form einer PTFE-Lippendichtung
PTFE-Lippendichtungen sind in einer Standardform erhältlich, die aus einem Metallgehäuse, einer PTFE-Lippe und einem Energizer-Ring besteht. Der Energizer-Ring ist aus Elastomer und dämmt Vibrationen. Die verschiedenen Teile sind auch einzeln erhältlich. Benötigen Sie eine Dichtung mit einer speziellen Form? Setzen Sie sich dann über unser Anfrageformular mit uns in Verbindung und wir werden eine maßgeschneiderte PTFE-Dichtung für Sie anfertigen.
Abmessungen von PTFE-Lippendichtungen
In unserem Sortiment finden Sie Dichtungen mit verschiedenen metrischen Abmessungen. Berücksichtigen Sie immer den Wellendurchmesser, den Nutdurchmesser und die Nutbreite in Ihrer Anwendung. Sobald diese Parameter bekannt sind, ist es einfach, die richtige PTFE-Lippendichtung zu wählen.
Werkstoffe für PTFE-Lippendichtungen
Bei ERIKS finden Sie PTFE in verschiedenen Sorten. Welche Sie benötigen, hängt von Ihrer Anwendung ab. In allen Fällen sollten Drehzahl und Druck beachtet werden. Je höher die Geschwindigkeit, desto geringer ist der maximale Druck, dem eine PTFE-Dichtung standhalten kann. Außerdem ist zu beachten, ob Sie einen geschmierten oder ein ungeschmierten Werkstoff benötigen. Wenn Sie eine Lippendichtung für die Lebensmittelindustrie suchen, ist es wichtig, die erforderlichen Zertifikate und Zulassungen zu berücksichtigen. Finden Sie keine Antwort auf eine bestimmte Frage? Lassen Sie sich von uns helfen und füllen Sie die Angebotsanfrage von ERIKS aus.
Möchten Sie mehr über die chemische Beständigkeit unserer Werkstoffe erfahren? Der Leitfaden zur chemischen Beständigkeit von ERIKS bietet einen praktischen Überblick.
PTFE-Lippendichtungen bei ERIKS bestellen
Was sind die Vorteile einer PTFE-Lippendichtung gegenüber einer Öldichtung?
Im Vergleich zu einer elastomeren Dichtlippe oder einem elastomeren Wellendichtring sind PTFE-Lippendichtungen beständiger gegen hohe Temperaturen und hohe Drehzahlen. Außerdem sind PTFE-Lippendichtungen selbstschmierend, sodass sie auch für Trockenlaufanwendungen geeignet sind.
Wie hoch ist der Preis der PTFE-Lippendichtungen von ERIKS?
Die Preise für unsere PTFE-Lippendichtungen finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.
Wie lang ist die Lieferzeit der PTFE-Lippendichtungen von ERIKS?
Die Lieferzeit für eine bestimmte PTFE-Lippendichtung ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie ein Produkt schneller? Wählen Sie dann ein anderes Material, das auch für Ihre Anwendung geeignet ist.
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.
Kann ich maßgearbeitete PTFE-Lippendichtungen bestellen?
Suchen Sie eine PTFE-Lippendichtung in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Oder möchten Sie Ihre maßgefertigte Lippendichtung ersetzen? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.