-
ERIKS V-Ring Typ A
-
ERIKS V-Ring Typ S
-
ERIKS V-Ring Typ L
-
ERIKS V-Ring Typ E
-
ERIKS V-ring NBR V-850AX
V-Ringe und Alphadichtungen
V-Ringe dichten die Applikation gegen Schmutz und Staub von äußeren Einflüssen ab. Dadurch bleibt der Bereich hinter dem V-Ring sauber, was auch die Lebensdauer der Anlage verlängert. Ein V-Ring wird oft in Kombination mit einem Wellendichtring (oder einem Lager) verwendet. Der Wellendichtring dichtet dann eine rotierende Welle ab; der V-Ring wiederum dient als Schutz des Wellendichtrings. V-Ringe rotieren stets mit der Welle mit, auf der oder um die sie angebracht sind.
Alphadichtungen haben die gleiche Funktion wie ein V-Ring. Es gibt jedoch einen Unterschied: Das Elastomer der Alphadichtung wird durch ein Gehäuse aus Edelstahl oder anderem Stahl geschützt. Dadurch sind Alphadichtungen für spezielle Anwendungen mit extrem schmutzigen Bedingungen geeignet.
V-Ringe und Alphadichtungen werden häufig im Freien eingesetzt und sind daher UV-Strahlung und Ozon ausgesetzt. In einem solchen Fall ist es wichtig, einen Werkstoff zu wählen, der diesen Belastungen standhält. Des Weiteren ist beim Kauf eines V-Rings oder einer Alphadichtung stets ratsam, auf die Abmessungen und die sonstigen chemischen Eigenschaften des Produkts zu achten.
Form eines V-Rings
V-Ringe haben ihren Namen von ihrem V-förmigen Querschnitt. Die meisten V-Ringe haben einen flachen Rücken, aber einige haben auch einen abgeschrägten Rücken. V-Ringe mit schrägem Rücken beanspruchen mehr Fläche, haben dafür aber auch einen festeren Sitz in der Anwendung. Dadurch wird auch verhindert, dass sich die Welle bei hohen Geschwindigkeiten im V-Ring dreht.
Abmessungen von V-Ringen und Alphadichtungen
Bei ERIKS finden Sie V-Ringe und Alphadichtungen in verschiedenen Größen. Es ist wichtig, dass Sie ein Produkt wählen, das für Ihre Anwendung geeignet ist. So haben Sie die Gewähr, dass nichts ausläuft. Berücksichtigen Sie daher stets den Wellendurchmesser, den Außendurchmesser und die Breite Ihres V-Rings oder Ihrer Alphadichtung.
Werkstoffe für V-Ringe und Alphadichtungen
Unser Sortiment umfasst V-Ringe und Alphadichtungen aus verschiedenen Werkstoffen. Für die Dichtlippe wird hauptsächlich NBR, EPDM, FKM oder CR verwendet. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die Eigenschaften dieser Elastomere.
- NBR
Die meisten V-Ringe werden aus NBR oder Nitrilelastomer hergestellt. Dieses Elastomer eignet sich hervorragend zur Abdichtung von Hydraulik- oder Schmierölen. Andererseits ist NBR nicht sehr beständig gegen UV-Strahlung und hohe Temperaturen (über +120 °C).
- FKM
Für Anwendungen mit extrem hohen Temperaturen ist eine Dichtung aus FKM, auch bekannt unter dem Markennamen Viton, eine gute Lösung, da dieser Werkstoff Temperaturen bis zu +200 °C standhalten kann. Außerdem sind Standard-Compounds beständig gegen viele starke Säuren und Basen, aber nicht gegen heißes Wasser oder Dampf. Nur wenige spezielle FKM-Compounds eignen sich für Anwendungen mit besonders niedrigen Temperaturen (bis zu -40 °C oder darunter).
- EPDM
Einige V-Ringe und Alphadichtungen enthalten eine Lippe aus EPDM. Dieser Werkstoff wird häufig in Anwendungen mit verschiedenen Lösungsmitteln, Heißwasser und Dampf verwendet. Alle V-Ringe aus EPDM sind kältebeständig (bis zu -50 °C) und resistent gegen UV-Strahlung und Ozon. Einige Compounds eignen sich auch für höhere Temperaturen (bis zu +150 °C).
- CR
CR oder Neopren ist ein synthetischer Elastomer mit guten mechanischen Eigenschaften. Es ist ein sehr dehnbares Material, das außerdem sehr widerstandsfähig gegen Öle und Chemikalien ist.
Möchten Sie mehr über die chemische Beständigkeit unserer Werkstoffe erfahren? Der Leitfaden zur chemischen Beständigkeit von ERIKS bietet einen praktischen Überblick.
V-Ringe und Alphadichtungen bei ERIKS bestellen
Wie hoch ist der Preis der V-Ringe und Alphadichtungen von ERIKS?
Die Preise für unsere Dichtungen finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.
Wie lang ist die Lieferzeit der V-Ringe und Alphadichtungen von ERIKS?
Die Lieferzeit für einen bestimmten V-Ring oder eine bestimmte Alphadichtung ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie Ihren V-Ring oder Ihre Alphadichtung schneller? Wählen Sie dann ein anderes Material, das auch für Ihre Anwendung geeignet ist.
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.
Kann ich maßgefertigte V-Ringe und Alphadichtungen bestellen?
Suchen Sie einen V-Ring oder eine Alphadichtung in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Oder benötigen Sie einen V-Ring oder eine Alphadichtung für eine spezielle Anwendung oder mit einem bestimmten Gütesiegel? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung und wir werden ihnen behilflich sein.