ProductPage

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 EN 1514-1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Certificate EC1935 Certificate  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Norm: EN 1514-1 IBC
Materialstruktur: PTFE expandiert (ePTFE)
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe)
Zulassung nach
Geeignet für Druckstufen
Dicke (mm): 3
Norm Flansch: EN 1092-1 RF
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN10/40 DN32 82x43x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN10/40 DN32 82x43x3 EN 1514-1 IBC Artikelnummer 13366544

Katalog Artikelnr 1: FLP31767-32-40-3

PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN10/40 DN40 92x49x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN10/40 DN40 92x49x3 EN 1514-1 IBC Artikelnummer 13366545

Katalog Artikelnr 1: FLP31767-40-40-3

PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN10/40 DN80 142x89x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN10/40 DN80 142x89x3 EN 1514-1 IBC Artikelnummer 13366547

Katalog Artikelnr 1: FLP31767-80-40-3

PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN10/16 DN100 162x115x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN10/16 DN100 162x115x3 EN 1514-1 IBC Artikelnummer 13366541

Katalog Artikelnr 1: FLP31767-100-16-3

PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN25/40 DN125 194x141x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN25/40 DN125 194x141x3 EN 1514-1 IBC Artikelnummer 13366554

Katalog Artikelnr 1: FLP31767-125-40-3

PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN10/16 DN125 192x141x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN10/16 DN125 192x141x3 EN 1514-1 IBC Artikelnummer 13366553

Katalog Artikelnr 1: FLP31767-125-16-3

PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN10/16 DN150 218x169x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN10/16 DN150 218x169x3 EN 1514-1 IBC Artikelnummer 13366548

Katalog Artikelnr 1: FLP31767-150-16-3

PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN25/40 DN150 224x169x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 PN25/40 DN150 224x169x3 EN 1514-1 IBC Artikelnummer 13366555

Katalog Artikelnr 1: FLP31767-150-40-3

Norm: EN 1514-1 IBC
Materialstruktur: PTFE expandiert (ePTFE)
Für Medium geeignet
Nenndurchmesser (Angabe)
Zulassung nach
Geeignet für Druckstufen
Dicke (mm): 3
Norm Flansch: EN 1092-1 RF
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

Artikelnummer 13381633

Spezifisch entwickelt für Pharmazeutische,- Lebensmittel- und Hoch-Reine Anwendungen, modifizierte PTFE Dichtungsplatte, frei von Farbpigmenten. Clipperlon 2135 wird aus 100% reinem multidirektional expandiertem PTFE hergestellt. Die für die Produktion eingesetzten, hochwertigen PTFE Rohmaterialien bieten eine fast unbegrenzte chemische Beständigkeit. Clipperlon 2135 ist damit die ideale Wahl als Dichtung für chemisch hoch beanspruchte Bauteile.

Leader Clipperlon 2135 ist hoch kompressibel und passt sich hervorragend an eventuelle Unebenheiten, Verzug oder Rauigkeiten der Flanschoberflächen an. Durch die multidirektional expandierte PTFE Struktur ist das Material kaltfluss-frei und weist selbst bei höheren Temperaturen eine nur sehr gringe Kriechrelaxation auf.

Produkteigenschaften
  • 100% reines multidirektionales expandiertes PTFE
  • Kein " Kaltfluss"
  • Sehr gute Anpassungsfähigkeit
  • Geringe Kriechrelaxion
  • Rückstandsfrei zu erntfernen
  • Chemisch inert (ausgenommen geschmolzene Alkalimetalle und elementares Fluor)