ProductPage

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS ASME B16.20

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Typ: Spirale mit Innen- und Aussenring
Norm: ASME B16.20
Material Innenring: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff: Grafit 98%
Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Betriebsdruck (bar)
Norm Flansch: ASME B16.5 RF
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 3" 81x101.6x120.7x136.7 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 3" 81x101.6x120.7x136.7 ASME B16.20 Artikelnummer 11387498

Katalog Artikelnr 1: SW34168-3-150-4.5

Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 3" 81x101.6x120.7x149.4 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 3" 81x101.6x120.7x149.4 ASME B16.20 Artikelnummer 11387517

Katalog Artikelnr 1: SW34168-3-600-4.5

Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL600 6" 154.9x174.8x209.6x266.7 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL600 6" 154.9x174.8x209.6x266.7 ASME B16.20 Artikelnummer 11387530

Katalog Artikelnr 1: SW34168-6-600-4.5

Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 8" 215.9x233.4x263.7x279.4 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 8" 215.9x233.4x263.7x279.4 ASME B16.20 Artikelnummer 11387502

Katalog Artikelnr 1: SW34168-8-150-4.5

Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL600 8" 205.7x225.6x263.7x320.8 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL600 8" 205.7x225.6x263.7x320.8 ASME B16.20 Artikelnummer 11387531

Katalog Artikelnr 1: SW34168-8-600-4.5

Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL600 10" 255.3x274.6x317.5x400.1 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL600 10" 255.3x274.6x317.5x400.1 ASME B16.20 Artikelnummer 11387532

Katalog Artikelnr 1: SW34168-10-600-4.5

Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL600 24" 590.6x628.7x685.8x790.7 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL600 24" 590.6x628.7x685.8x790.7 ASME B16.20 Artikelnummer 11387538

Katalog Artikelnr 1: SW34168-24-600-4.5

Typ: Spirale mit Innen- und Aussenring
Norm: ASME B16.20
Material Innenring: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff: Grafit 98%
Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Betriebsdruck (bar)
Norm Flansch: ASME B16.5 RF
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)