ProductPage

Abstreifer Typ 006N NBR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Standard Abstreifer aus NBR (006N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.

Tabellen
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: NBR
Nuttyp: Geschlossen
Arbeitsweise: Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit (m/s): 1
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Abstreifer 006N NBR 20x28 L=5 Abstreifer 006N NBR 20x28 L=5 Artikelnummer 10017689

Katalog Artikelnr 1: RX006N-20X28X5/7

Abstreifer 006N NBR 35x43,6x7 L=5,3 Abstreifer 006N NBR 35x43,6x7 L=5,3 Artikelnummer 11175192

Katalog Artikelnr 1: RX006N-35X43X5/7

Abstreifer 006N NBR 45x55x7 Abstreifer 006N NBR 45x55x7 Artikelnummer 11135849

Katalog Artikelnr 1: 006N-45X55X5/7

Abstreifer 006N NBR 190x198x5 Abstreifer 006N NBR 190x198x5 Artikelnummer 12340291

Katalog Artikelnr 1: RX006N-190X198X5/7NBR

Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: NBR
Nuttyp: Geschlossen
Arbeitsweise: Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit (m/s): 1
Temperaturbereich (°C)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)