CategoryPage

O-Ringe (72 Produkte umfassen 19424 Artikel)


Grid
Liste
  • Artikelnummer 14068366

    Katalog Artikelnr 1: 905-10FKM75-514172

Grid
Liste

O-Ringe

O-Ringe sind Dichtungen, die hauptsächlich für statische Anwendungen geeignet sind, aber manchmal auch in dynamischen Anwendungen eingesetzt werden. O-Ringe können sich jedoch aufgrund von Bewegungen verdrehen. In einem solchen Fall ist es besser, einen X-Ring, eine Wellendichtring oder eine Hydraulik-/Pneumatikdichtung zu verwenden.


Beim Kauf eines O-Rings ist es wichtig, auf die Abmessungen und den Elastomer-Compound des Produkts zu achten.

O-Ringmaße

Mit dem O-Ring-Rechner können Sie einfach berechnen, welche Abmessungen Ihr O-Ring haben sollte. Dies hängt unter anderem von der Nut ab, in die er eingesetzt werden soll.


Die Abmessungen unserer O-Ringe sind entweder metrisch oder nach internationalen Normen. Die internationalen Normen sind AS 568, BS 1806, ISO 3601, French R, DIN 3771, BS 4518, JIS und DIN 11864.

O-Ring-Werkstoffe

Für die Herstellung von O-Ringen verwenden wir verschiedene Werkstoffe, wie NBR, HNBR, EPDM, FKM, FFKM und VMQ. Jeder Werkstoff dient als Grundlage für einen einzigartigen Compound, ein Rezept mit mehreren Bestandteilen, die zusammen bestimmte Eigenschaften ergeben.


Es ist wichtig, dass der Werkstoff Ihres O-Rings nicht falsch auf die Anwendungsbedingungen reagiert. Daher sind stets das Medium, die Temperatur, der Druck und die Einsatzdauer zu berücksichtigen. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die gängigsten Werkstoffe und ihre Eigenschaften.

  • NBR O-Ringe

Die meisten O-Ringe werden aus NBR oder Nitrilkautschuk hergestellt. Dieses Elastomer-Material eignet sich hervorragend zur Abdichtung von Hydraulik- oder Schmierölen. NBR hingegen ist nicht sehr beständig gegen UV-Strahlung, Alterung und hohe Temperaturen (über +120 °C).

  • EPDM O-Ringe

EPDM wird häufig zur Herstellung von O-Ringen verwendet. Dieses Material eignet sich gut für verschiedene Lösungsmittel, heißes Wasser und Dampf. Alle EPDM O-Ringe sind kältebeständig (bis zu -50 °C) und resistent gegen UV-Strahlung und Alterung. Einige Compounds eignen sich auch für höhere Temperaturen (bis zu +150 °C).

  • FKM O-Ringe

Für Anwendungen mit extrem hohen Temperaturen ist FKM, auch bekannt unter dem Markennamen Viton O-Ring, eine gute Lösung, da dieser Werkstoff Temperaturen bis zu +200 °C standhalten kann. Außerdem sind Standard-Compounds beständig gegen viele starke Säuren und Basen, aber nicht gegen heißes Wasser oder Dampf. Nur wenige spezielle FKM-Compounds eignen sich für Anwendungen mit besonders niedrigen Temperaturen (bis zu -40 °C oder darunter).

  • FFKM O-Ringe

Für die höchsten Temperaturen und die stärksten Säuren werden O-Ringe aus FFKM, zum Beispiel Kalrez O-Ringe, verwendet. Mit einem Bereich von bis zu +327 °C übertrifft dieser Werkstoff alles andere. Wie bei FKM-Dichtungen sind für niedrige Temperaturen nur spezielle Compounds om Bereich der Perfluorelastomere geeignet.

  • VMQ O-Ringe

VMQ wird allgemein als Silikon bezeichnet und ist sehr flexibel. VMQ O-Ringe sind sowohl gegen niedrige (-60 °C) als auch gegen hohe (+200 °C) Temperaturen beständig.

  • PTFE O-Ringe

PTFE, auch bekannt unter dem Markennamen Teflon, ist beständig gegen starke Säuren und Basen. Dieses Material ist nicht verschleißfest und im Gegensatz zu den vorgenannten Elastomeren nicht elastisch. PTFE O-Ringe sind daher nur für statische Anwendungen geeignet.

  • FEP O-Ringe

Ummantelte O-Ringe oder Teflex-O-Ringe bestehen nicht nur aus einem Material. Im Gegenteil, die Innenseite besteht aus Gummi (oft VMQ oder FKM) und die Außenseite aus FEP oder PFA. So wird der flexible Kern durch einen Mantel mit hoher chemischer Beständigkeit geschützt.


Möchten Sie mehr über die chemische Beständigkeit unserer Werkstoffe erfahren? Ziehen Sie dann unseren Leitfaden zur chemischen Beständigkeit, der eine praktische Übersicht enthält, zu Rate.

O-Ringe bei ERIKS bestellen

ERIKS verfügt im Bereich der O-Ringe über eine Vielzahl von Abmessungen und Werkstoffe sowie über diverse Zubehörartikel. Weitere Abmessungen auf Anfrage verfügbar. Wenn Sie bereits Ihre gewünschte Abmessung sowie den Werkstoff kennen, können Sie mithilfe unseres O-Ring-Selektors den richtigen ERIKS O-Ring auswählen.

Wie bestimme ich die richtigen Abmessungen meines O-Rings?

Die Abmessungen eines O-Rings hängen von der Nut ab, in die er eingesetzt wird. Verwenden Sie den O-Ring-Rechner, um die richtigen Abmessungen für Ihre Dichtung zu finden. Anschließend wählen Sie mit dem O-Ring-Selektor einen geeigneten O-Ring aus.

Wie bestimme ich den richtigen Werkstoff für meinen O-Ring?

Welcher Werkstoff für Ihren O-Ring geeignet ist, hängt ab von Medium, Temperatur und Druck in Ihrer Anwendung. In diesem Artikel werden die Schritte beschrieben, die dazu erforderlich sind. Ziehen Sie außerdem unseren Leitfaden zur Chemikalienbeständigkeit zu Rate, um herauszufinden, welcher Gummi-Compound für das Medium in Ihrer Anwendung geeignet ist.

Wie hoch ist der Preis der O-Ringe von ERIKS?

Die Preise für unsere Dichtungen finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der O-Ringe von ERIKS?

Die Lieferzeit für einen bestimmten O-Ring ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie Ihren O-Ring schneller? Wählen Sie dann eine geeignete Alternative. Sie haben drei Möglichkeiten:

  • Wählen Sie eine etwas andere Größe, die auch für Ihre Anwendung geeignet ist. Verwenden Sie dazu den O-Ring-Selektor.
  • Wählen Sie ein anderes Material, das auch für Ihre Anwendung geeignet ist.
  • Profitieren Sie von unseren Schnelllieferlösungen, wie dem SealXpress.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich maßgearbeitete O-Ringe bestellen?

Suchen Sie einen O-Ring in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Oder benötigen Sie einen O-Ring für eine spezielle Anwendung oder mit einem bestimmten Gütesiegel? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung und wir werden ihnen behilflich sein.