Für jede Anwendung mit rotierenden Wellen ist eine geeignete Wellendichtung verfügbar. Bei Standardanwendungen kommen zumeist Wellendichtringe zum Einsatz. Für schwer zugängliche Anwendungsbereiche werden Wellendichtungen dieses Typs mit gewebeverstärktem Gummi verarbeitet. Das erleichtert den Einbau. Für Spezialanwendungen kann eine PTFE-Lippendichtung als Wellendichtung eine Lösung darstellen. PTFE-Lippendichtungen werden beispielsweise bei Anwendungen eingesetzt, bei denen Druck oder hohe Temperaturen eine Rolle spielen bzw. bei denen die Reibung gering bleiben muss. Geht es bei Ihnen hauptsächlich darum, Schmutz oder Wasser fernzuhalten? Nutzen Sie dann einen V-Ring oder eine Alphadichtung als Wellendichtung oder verschließen Sie das Wellenende mit einer ERIKS-Verschlusskappe.