ProductPage

Elastomerplatte L 6710 SBR 65 für kostengünstige Unterlagen/Schürzen oder Dämpfer

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

SBR weist gegenüber NR einen besseren Abriebwiderstand, bessere Hitze- und Altersbeständigkeit, aber niedrige Elastizität und Kälteflexibilität auf.

Produkteigenschaften

  • Ohne Einlagen
  • Flexibel
  • Abriebfest
  • Hat gute mechanische Eigenschaften und gute Rückverformungswerte
  • Nicht öl- und witterungsbeständig
  • Toleranz Härte +/- 5 Shore A

Dicke (mm)
Material: SBR
Länge (mm): 10000
Breite (mm): 1400
Härte (Sh A): 65
Für Medium geeignet
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Elastomerplatte SBR 65 L 6710 für kostengünstige Unterlagen/Schürzen oder Dämpfer 2mm Elastomerplatte SBR 65 L 6710 für kostengünstige Unterlagen/Schürzen oder Dämpfer 2mm Artikelnummer 14188582

Katalog Artikelnr 1: PLE11459-2-1400

Elastomerplatte SBR 65 L 6710 für kostengünstige Unterlagen/Schürzen oder Dämpfer 5mm Elastomerplatte SBR 65 L 6710 für kostengünstige Unterlagen/Schürzen oder Dämpfer 5mm Artikelnummer 14150688

Katalog Artikelnr 1: STE11459-1400-5-10

Dicke (mm)
Material: SBR
Länge (mm): 10000
Breite (mm): 1400
Härte (Sh A): 65
Für Medium geeignet
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)