ProductPage

Elastomerplatte L 6794 NR 50 für allgemeine Anwendungen als Dämpfer/Scheuerschutz usw.

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Ohne Einlagen
  • Flexibel und abriebfest
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Gute Rückverformungswerte
  • Nicht öl- und witterungsbeständig
  • Toleranz Härte +/- 5 Shore A

Dicke (mm): 3
Material: NR
Länge (mm): 10000
Breite (mm): 1400
Härte (Sh A): 50
Für Medium geeignet
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Elastomerplatte NR 50 L 6794 für allgemeine Anwendungen als Dämpfer/Scheuerschutz 3mm Elastomerplatte NR 50 L 6794 für allgemeine Anwendungen als Dämpfer/Scheuerschutz 3mm Artikelnummer 13726690

Katalog Artikelnr 1: 10000X1400X3-NR/SBR

Dicke (mm): 3
Material: NR
Länge (mm): 10000
Breite (mm): 1400
Härte (Sh A): 50
Für Medium geeignet
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)