ProductPage

Elastomerplatte L 7360 Moosgummi NR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Nicht öl- und witterungsbeständig. Oberfläche beidseitig mit Stoffabdruck, offene Poren.

Dicke (mm): 10
Material: NR
Länge (mm): 1000
Materialstruktur: Schwammgummi
Breite (mm): 1000
Härte (Sh A): 15
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Elastomerplatte Moosgummi NR L 7360 10mm Elastomerplatte Moosgummi NR L 7360 10mm Artikelnummer 14319943

Katalog Artikelnr 1: PLZ1601-10-1000-1000

Dicke (mm): 10
Material: NR
Länge (mm): 1000
Materialstruktur: Schwammgummi
Breite (mm): 1000
Härte (Sh A): 15
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)