ProductPage

Elastomerplatte L 7500 EPDM 65 für anspruchsvolle Industrieanwendungen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Hochwertige EPDM Industriequalität mittlerer Härte mit guten mechanischen Eigenschaften.

Produkteigenschaften
Toleranz Härte +/- 5 Shore A

Einsatzbereiche
Als Dichtung, Unterlage, Abweiser oder Schutzklappe im mechanischen Einsatz geeignet.

Dicke (mm): 2
Material: EPDM
Länge (mm): 10000
Breite (mm): 1300
Härte (Sh A): 65
Für Medium geeignet
Beständigkeit: Ozonbeständig
Zulassung nach: RoHS
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Elastomerplatte EPDM 65 L 7500 für anspruchsvolle Industrieanwendungen 2mm Elastomerplatte EPDM 65 L 7500 für anspruchsvolle Industrieanwendungen 2mm Artikelnummer 14138372

Katalog Artikelnr 1: FLE18409-1000-1000-2

Dicke (mm): 2
Material: EPDM
Länge (mm): 10000
Breite (mm): 1300
Härte (Sh A): 65
Für Medium geeignet
Beständigkeit: Ozonbeständig
Zulassung nach: RoHS
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)