ProductPage

Elastomerplatte L 8000 NBR 70

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Das NBR-Elastomer, auch unter dem Namen Nitril bekannt, ist der geeignete Werkstoff für den Kontakt mit Mineralölen und Kraftstoffen. NBR hat mittlere bis gute mechanische Eigenschaften, welche jedoch, wie auch die Beständigkeit, stark vom ACN-Gehalt abhängig sind. NBR-Elastomere sind nicht witterungs- und ozonbeständig, ausgenommen hydriertes NBR.

Produkteigenschaften

  • Ohne Einlagen
  • Standardqualität
  • Gute physikalische Eigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen Mineralöle und Benzin (nicht bleifrei)
  • Sehr gute Basenbeständigkeit
  • Mittlere Säurebeständigkeit
  • Toleranz Härte +/- 5 Shore A
Einsatzbereiche
NBR, L 8000 ist eine hochwertige NBR Qualität in mittlerer Härte. Speziell für den Einsatz zur Abdichtung von Ölen und Fetten im Maschinen- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
Einsetzbar in Verbindung mit Wasser und Dampf nur bis max. +90°C.

Dicke (mm): 2
Material: NBR
Länge (mm): 20000
Breite (mm): 1400
Härte (Sh A): 70
Für Medium geeignet
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Elastomerplatte NBR 70 L 8000 2mm Elastomerplatte NBR 70 L 8000 2mm Artikelnummer 14188581

Katalog Artikelnr 1: PLE11423-2-1400

Dicke (mm): 2
Material: NBR
Länge (mm): 20000
Breite (mm): 1400
Härte (Sh A): 70
Für Medium geeignet
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)