ProductPage

Elastomerplatte L 8100 NBR/SBR 65

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Das NBR-Elastomer, auch unter dem Namen Nitril bekannt, ist der geeignete Werkstoff für den Kontakt mit Mineralölen und Kraftstoffen. NBR hat mittlere bis gute mechanische Eigenschaften, welche jedoch, wie auch die Beständigkeit, stark vom ACN-Gehalt abhängig sind. NBR-Elastomere sind nicht witterungs- und ozonbeständig, ausgenommen hydriertes NBR.

Produkteigenschaften

  • Ohne Einlagen
  • Standardqualität mit guten physikalischen Eigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen Mineralöle
  • Toleranz Härte +/- 5 Shore A

Dicke (mm)
Material
Länge (mm)
Breite (mm)
Härte (Sh A)
Für Medium geeignet
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Elastomerplatte NBR/SBR 65 L 8100 3mm Elastomerplatte NBR/SBR 65 L 8100 3mm Artikelnummer 13885614

Katalog Artikelnr 1: NBR/SBRPL3OE

Elastomerplatte NBR/SBR 65 L 8100 5mm Elastomerplatte NBR/SBR 65 L 8100 5mm Artikelnummer 13885616

Katalog Artikelnr 1: NBRPL5

Elastomerplatte NBR/SBR 65 L 8100 6mm Elastomerplatte NBR/SBR 65 L 8100 6mm Artikelnummer 13885617

Katalog Artikelnr 1: NBRPL6

Elastomerplatten Elastomerplatten Artikelnummer 14377479

Katalog Artikelnr 1: PLE11428-8-1400

Elastomerplatte NBR/SBR 65 L 8100 10mm Elastomerplatte NBR/SBR 65 L 8100 10mm Artikelnummer 14377478

Katalog Artikelnr 1: PLE11428-10-1400

Dicke (mm)
Material
Länge (mm)
Breite (mm)
Härte (Sh A)
Für Medium geeignet
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)