ProductPage

Elastomerplatte PVC weich honiggelb

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Technische Qualität, gut verarbeitbar. Toleranz Härte +/- 5 Shore A.

Dicke (mm): 4
Material: PVC, weich
Länge (mm): 20000
Breite (mm): 1000
Härte (Sh A): 72
Für Medium geeignet
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Elastomerplatte PVC weich honiggelb 4mm Elastomerplatte PVC weich honiggelb 4mm Artikelnummer 13939848

Katalog Artikelnr 1: WPVCPL4

Dicke (mm): 4
Material: PVC, weich
Länge (mm): 20000
Breite (mm): 1000
Härte (Sh A): 72
Für Medium geeignet
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)