ProductPage

Wabenmatte L 2033 NR/SBR Boden geschlossen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Die Gummi-Wabenmatte eignet sich besonders als Eingangsmatte für Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Gebäude, Bergbahnen, Skilifte und auf Schiffen - speziell für den Nassbereich.

Produkteigenschaften

  • Rutschhemmend
  • Witterungsbeständig
  • Abriebfest

Dicke (mm): 22
Material: NR/SBR
Länge (mm): 1500
Breite (mm): 1000
Härte (Sh A): 62
Für Medium geeignet
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Wabenmatte NR/SBR L2033 Boden geschlossen 1500x1000x22mm Wabenmatte NR/SBR L2033 Boden geschlossen 1500x1000x22mm Artikelnummer 13741774

Katalog Artikelnr 1: 1500X1000X22-GRM

Dicke (mm): 22
Material: NR/SBR
Länge (mm): 1500
Breite (mm): 1000
Härte (Sh A): 62
Für Medium geeignet
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)