ProductPage

Handgriffe NR, CR

  • Typ 1 = kleiner Wulst
  • Typ 2 = grosser Wulst

Typ
Material: NR
Außendurchmesser Rohr (Angabe) (mm)
Länge (mm)
Wulsthöhe (mm)
Härte: 55
Farbe: Schwarz
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Handgriff NR Typ 1 26x107mm Handgriff NR Typ 1 26x107mm Artikelnummer HANDGRIFF-1-26X107
Handgriff NR Typ 1 28x107mm Handgriff NR Typ 1 28x107mm Artikelnummer HANDGRIFF-1-28X107
Handgriff NR Typ 1 32x107mm Handgriff NR Typ 1 32x107mm Artikelnummer HANDGRIFF-1-32X107
Handgriff NR Typ 2 19x115mm Handgriff NR Typ 2 19x115mm Artikelnummer HANDGRIFF-2-19X115
Handgriff NR Typ 2 20x115mm Handgriff NR Typ 2 20x115mm Artikelnummer HANDGRIFF-20X115
Handgriff NR Typ 2 21x115mm Handgriff NR Typ 2 21x115mm Artikelnummer HANDGRIFF-21X115
Handgriff NR Typ 2 22x115 mm Handgriff NR Typ 2 22x115 mm Artikelnummer HANDGRIFF-2-22X115
Handgriff NR Typ 2 24x105mm Handgriff NR Typ 2 24x105mm Artikelnummer HANDGRIFF-2-24X105
Handgriff NR Typ 2 25x155mm Handgriff NR Typ 2 25x155mm Artikelnummer HANDGRIFF-2-25X155
Handgriff NR Typ 2 27x155mm Handgriff NR Typ 2 27x155mm Artikelnummer HANDGRIFF-2-27X155
Typ
Material: NR
Außendurchmesser Rohr (Angabe) (mm)
Länge (mm)
Wulsthöhe (mm)
Härte: 55
Farbe: Schwarz
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)