ProductPage

Kugelgriffe PF

Kugelgriff aus PF, schwarz, mit Innengewinde. Farbe schwarz.

Material: Phenoplast
Gewindemaß metrisch
Gewindemaß
Ausführung: Glatte Oberfläche mit Innengewinde
Durchmesser (mm)
Farbe: Schwarz
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelgriffe PF glatt Ø20-M4 Kugelgriffe PF glatt Ø20-M4 Artikelnummer KUGELGRIFF-20XM4
Kugelgriffe PF glatt Ø20-M5 Kugelgriffe PF glatt Ø20-M5 Artikelnummer KUGELGRIFF-20XM5
Kugelgriffe PF glatt Ø25-M5 Kugelgriffe PF glatt Ø25-M5 Artikelnummer KUGELGRIFF-25M5
Kugelgriffe PF glatt Ø20-M6 Kugelgriffe PF glatt Ø20-M6 Artikelnummer KUGELGRIFF-20XM6
Kugelgriffe PF glatt Ø25-M6 Kugelgriffe PF glatt Ø25-M6 Artikelnummer KUGELGRIFF-25XM6
Kugelgriffe PF glatt Ø30-M6 Kugelgriffe PF glatt Ø30-M6 Artikelnummer KUGELGRIFF-30XM6
Kugelgriffe PF glatt Ø25-M8 Kugelgriffe PF glatt Ø25-M8 Artikelnummer KUGELGRIFF-25XM8
Kugelgriffe PF glatt Ø30-M8 Kugelgriffe PF glatt Ø30-M8 Artikelnummer KUGELGRIFF-30XM8
Kugelgriffe PF glatt Ø35M-8 Kugelgriffe PF glatt Ø35M-8 Artikelnummer KUGELGRIFF-35XM8
Kugelgriffe PF glatt Ø40-M8 Kugelgriffe PF glatt Ø40-M8 Artikelnummer KUGELGRIFF-40XM8
Material: Phenoplast
Gewindemaß metrisch
Gewindemaß
Ausführung: Glatte Oberfläche mit Innengewinde
Durchmesser (mm)
Farbe: Schwarz
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster