ProductPage

Sterngriffe PA mit Gewindebolzen

Sterngriff aus PA, schwarz, mit galvanisiertem Gewindebolzen.

Material: PA
Gewindemaß metrisch
Gewindemaß
Ausführung: Mit verzinktem Gewindebolzen
Durchmesser (mm): 23
Farbe: Schwarz
Gewindelänge (mm)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M4x5 Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M4x5 Artikelnummer ST-GRIFF-23M4X5
Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M4x11 Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M4x11 Artikelnummer ST-GRIFF-23M4X11
Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M4x16 Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M4x16 Artikelnummer ST-GRIFF-23M4X16
Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M5x15 Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M5x15 Artikelnummer ST-GRIFF-23M5X15
Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M6x7 Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M6x7 Artikelnummer ST-GRIFF-23M6X7
Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M6x11 Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M6x11 Artikelnummer ST-GRIFF-23M6X11
Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M6x15 Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M6x15 Artikelnummer ST-GRIFF-23M6X15
Material: PA
Gewindemaß metrisch
Gewindemaß
Ausführung: Mit verzinktem Gewindebolzen
Durchmesser (mm): 23
Farbe: Schwarz
Gewindelänge (mm)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)