ProductPage

Sterngriffe PA mit Gewindebüchse

Sterngriffe aus PA mit Gewindebüchse, Innengewinde.

Material: PA
Gewindemaß metrisch
Gewindemaß
Ausführung: Mit verzinkter Gewindebuchse
Durchmesser (mm)
Farbe: Schwarz
Gewindelänge (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø30 Büchse M6x14 Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø30 Büchse M6x14 Artikelnummer ST-GRIFF-30M6X14
Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø40 Büchse M6x14 Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø40 Büchse M6x14 Artikelnummer ST-GRIFF-40M6X14
Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø30 Büchse M8x14 Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø30 Büchse M8x14 Artikelnummer ST-GRIFF-30M8X14
Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø40 Büchse M8x14 Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø40 Büchse M8x14 Artikelnummer ST-GRIFF-40M8X14
Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø50 Büchse M8x14 Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø50 Büchse M8x14 Artikelnummer ST-GRIFF-50M8X14
Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø60 Büchse M8x18 Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø60 Büchse M8x18 Artikelnummer ST-GRIFF-60M8X18
Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø50 Büchse M10x16 Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø50 Büchse M10x16 Artikelnummer ST-GRIFF-50M10X16
Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø60 Büchse M10x18 Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø60 Büchse M10x18 Artikelnummer ST-GRIFF-60M10X18
Material: PA
Gewindemaß metrisch
Gewindemaß
Ausführung: Mit verzinkter Gewindebuchse
Durchmesser (mm)
Farbe: Schwarz
Gewindelänge (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)