ProductPage

Sterngriffe PS mit Gewindebolzen

Sterngriff aus PS, schwarz, mit galvanisiertem Gewindebolzen.

Material: PA
Gewindemaß metrisch
Gewindemaß
Ausführung: Mit verzinktem Gewindebolzen
Durchmesser (mm)
Farbe: Schwarz
Gewindelänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø30 Bolzen M6x12 Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø30 Bolzen M6x12 Artikelnummer ST-GRIFF-30M6X12
Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø30 Bolzen M6x17 Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø30 Bolzen M6x17 Artikelnummer ST-GRIFF-30M6X17
Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø30 Bolzen M6x22 Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø30 Bolzen M6x22 Artikelnummer ST-GRIFF-30M6X22
Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø30 Bolzen M8x20 Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø30 Bolzen M8x20 Artikelnummer ST-GRIFF-30M8X20
Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø40 Bolzen M8x20 Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø40 Bolzen M8x20 Artikelnummer ST-GRIFF-40M8X20
Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø40 Bolzen M10x20 Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø40 Bolzen M10x20 Artikelnummer ST-GRIFF-40M10X20
Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø50 Bolzen M10x20 Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø50 Bolzen M10x20 Artikelnummer ST-GRIFF-50M10X20
Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø50 Bolzen M10x25 Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø50 Bolzen M10x25 Artikelnummer ST-GRIFF-50M10X25
Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø50 Bolzen M10x30 Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø50 Bolzen M10x30 Artikelnummer ST-GRIFF-50M10X30
Material: PA
Gewindemaß metrisch
Gewindemaß
Ausführung: Mit verzinktem Gewindebolzen
Durchmesser (mm)
Farbe: Schwarz
Gewindelänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)