DepartmentPage

Türpuffer, Apparatepuffer (5 Produkte umfassen 15 Artikel)


Tür- und Apparatepuffer

Türpuffer und Apparatepuffer sind runde Gummiteile, die als Anti-Rutsch-Füße oder zum Abfangen von Stößen verwendet werden. Dadurch werden Schäden in Ihrer Anwendung verhindert. Türpuffer aus Gummi dämpfen die Schließkraft einer Tür oder eines Deckels in einer Maschine. Apparatepuffer sorgen dafür, dass externe Vibrationen weniger Einfluss auf die Maschine haben. 

Tür- und Apparatepuffer in verschiedenen Formen und Größen

Alle ERIKS Türpuffer und Apparatepuffer sind in verschiedenen Farben, Formen, Materialien und Abmessungen erhältlich. Bumpons oder Elastikpuffer sind selbstklebend und haften daher an der betreffenden Voorichtung. Steckpuffer werden dagegen in eine Öffnung in der Maschine gedrückt. Die anderen Tür- und Apparatepuffer werden verschraubt. 

Tür- und Apparatepuffer bei ERIKS bestellen

Wie hoch ist der Preis der Tür- und Apparatepuffer von ERIKS?

Die Preise für unsere und Türpuffer und Apparatepuffer aus Gummi finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der Tür- und Apparatepuffer von ERIKS?

Die Lieferzeit für einen bestimmten Gummipuffer ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie ein Produkt schneller? Wählen Sie dann einen anderen Typ, der auch für Ihre Anwendung geeignet ist.


Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich maßgearbeitete Gummipuffer bestellen?

Suchen Sie einen Tür- oder Apparatepuffer in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.