ProductPage

Bürstendichtung aus Hart-PVC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vor allem zum Abdichten von Industrie-Toren und Türen aller Art. Bürsten aus Polypropylen, Profil einseitig selbstklebend.

Produkt: Sonderprofile
Material: PVC, hart
Farbe
Höhe (mm)
Breite (mm): 8
B (mm): 15
D (mm)
A (mm): 8
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Bürstendichtung aus Hart-PVC 15x43mm braun Bürstendichtung aus Hart-PVC 15x43mm braun Artikelnummer 13827860

Katalog Artikelnr 1: BUERSTEN43X15X10#002; BUERSTEN43X15X1000-BRAUN

Bürstendichtung aus Hart-PVC 15x43mm weiss Bürstendichtung aus Hart-PVC 15x43mm weiss Artikelnummer 13827859

Katalog Artikelnr 1: BUERSTEN43X15X10#001; BUERSTEN43X15X1000-WEISS

Produkt: Sonderprofile
Material: PVC, hart
Farbe
Höhe (mm)
Breite (mm): 8
B (mm): 15
D (mm)
A (mm): 8
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)