ProductPage

NEOFERMA Dehnungsfugenprofil

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Voraussetzung für den Einsatz von NEOFERMA-Profilen ist eine möglichst gleichmässig breite Fuge. Die Profile werden vorteilhaft zusammen mit einem Kontaktkleber eingesetzt, welcher das Eindrücken in die Fuge erleichtert. Im Gegensatz zum Verfugen mit Dichtstoffen kann das Verfugen mit NEOFERMA-FUGENPROFILEN auch von ungeübten Hilfskräften ausgeführt werden.

Einsatzbereiche
Dehnungsfugenprofile NEOFERMA werden zum Abdichten von horizontalen und vertikalen Baufugen eingesetzt.

Produkt: Sonderprofile
Material: EPDM
Farbe
Temperaturbereich (°C): von -35 bis 125
Höhe (mm)
Breite (mm)
B (mm)
A (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Dehnungsfugenprofil EPDM 16x16mm NEOFERMA Dehnungsfugenprofil EPDM 16x16mm Artikelnummer 13901189

Katalog Artikelnr 1: PR-16X16-EPDM#001; PR-16X16-EPDM/NEOFERMA-SW-050

Dehnungsfugenprofil EPDM 18x16mm NEOFERMA Dehnungsfugenprofil EPDM 18x16mm Artikelnummer 13901217

Katalog Artikelnr 1: PR-18X16-EPDM#001; PR-18X16-EPDM/NEOFERMA-SW-050

Dehnungsfugenprofil EPDM 25x20mm NEOFERMA Dehnungsfugenprofil EPDM 25x20mm Artikelnummer 13901378

Katalog Artikelnr 1: PR-25X20-EPDM/NEOFER

Dehnungsfugenprofil EPDM 34x25mm NEOFERMA Dehnungsfugenprofil EPDM 34x25mm Artikelnummer 13901519

Katalog Artikelnr 1: PR-34X25-EPDM#001; PR-34X25-EPDM/NEOFERMA-SW-025

Dehnungsfugenprofil EPDM 63x45mm NEOFERMA Dehnungsfugenprofil EPDM 63x45mm Artikelnummer 13901719

Katalog Artikelnr 1: PR-63X45-EPDM#001; PR-63X45-EPDM/NEOFERMA-SW-025

Dehnungsfugenprofil EPDM 16x16mm NEOFERMA Dehnungsfugenprofil EPDM 16x16mm Artikelnummer 13901190

Katalog Artikelnr 1: PR-16X16-EPDM/NEOFER

Dehnungsfugenprofil EPDM 18x16mm NEOFERMA Dehnungsfugenprofil EPDM 18x16mm Artikelnummer 13901218

Katalog Artikelnr 1: PR-18X16-EPDM/NEOFER

Dehnungsfugenprofil EPDM 25x20mm NEOFERMA Dehnungsfugenprofil EPDM 25x20mm Artikelnummer 13901377

Katalog Artikelnr 1: PR-25X20-EPDM#001; PR-25X20-EPDM/NEOFERMA-GRAU-050

Dehnungsfugenprofil EPDM 34x25mm NEOFERMA Dehnungsfugenprofil EPDM 34x25mm Artikelnummer 13901520

Katalog Artikelnr 1: PR-34X25-EPDM#002; PR-34X25-EPDM/NEOFERMA-GRAU

Dehnungsfugenprofil EPDM 42x30mm NEOFERMA Dehnungsfugenprofil EPDM 42x30mm Artikelnummer 13901607

Katalog Artikelnr 1: PR-42X30-EPDM/NEOFER

Produkt: Sonderprofile
Material: EPDM
Farbe
Temperaturbereich (°C): von -35 bis 125
Höhe (mm)
Breite (mm)
B (mm)
A (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)