ProductPage

Dichtungsband MUSSTIK® G

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Datenblatt  (PDF)
Produktübersicht

Zellkautschuk EPDM geschlossenporig, sehr gut Alterungs- und Witterungsbeständig, Kleber fadenverstärkt. Zum Dichten, Dämmen und Dämpfen. Sehrt gute Ozon- und UV-Beständigkeit. Verrotungssicher, mittlere Öl-Beständigkeit. Nichtg geeignet mit PC oder Plexiglas.

Anwendungshinweis
Zellkautschukstreifen werden aus Kautschukmischungen hergestellt und enthalten Weichmacher. Vorsicht deshalb im Kontakt mit lackierten oder gestrichenen Flächen. Beim Anbringen nicht dehnen. Die Streifen ziehen sich sonst nach kurzer Zeit zusammen und hinterlassen Lücken in der Dichtfläche.

Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Höhe (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Dichtungsband MUSSTIK® G 6mm/2mm Dichtungsband MUSSTIK® G 6mm/2mm Artikelnummer 13878200

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-G-6X2-E#001; MUSSTIK-G-6X2-EPDM-SW-E.SK.-100

Dichtungsband MUSSTIK® G 9mm/2mm Dichtungsband MUSSTIK® G 9mm/2mm Artikelnummer 13878201

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-G-9X2-E#001; MUSSTIK-G-9X2-EPDM-SW-E.SK.-100

Dichtungsband MUSSTIK® G 12mm/2mm Dichtungsband MUSSTIK® G 12mm/2mm Artikelnummer 13878188

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-G-12X2-E#001; MUSSTIK-G-12X2-EPDM-SW-E.SK-100

Dichtungsband MUSSTIK® G 9mm/3mm Dichtungsband MUSSTIK® G 9mm/3mm Artikelnummer 13878202

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-G-9X3-E#001; MUSSTIK-G-9X3-EPDM-SW-E.SK-100

Dichtungsband MUSSTIK® G 12mm/3mm Dichtungsband MUSSTIK® G 12mm/3mm Artikelnummer 13878163

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-12X3-EDPM

Dichtungsband MUSSTIK® G 15mm/3mm Dichtungsband MUSSTIK® G 15mm/3mm Artikelnummer 13878192

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-G-15X3-E#001; MUSSTIK-G-15X3-EPDM-SK

Dichtungsband MUSSTIK® G 20mm/3mm Dichtungsband MUSSTIK® G 20mm/3mm Artikelnummer 13878196

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-G-20X3#001; MUSSTIK-G-20X3-EPDM-SW-E.SK-050

Dichtungsband MUSSTIK® G 9mm/4mm Dichtungsband MUSSTIK® G 9mm/4mm Artikelnummer 13878186

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-9X4-EPDM

Dichtungsband MUSSTIK® G 12mm/4mm Dichtungsband MUSSTIK® G 12mm/4mm Artikelnummer 13878189

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-G-12X4#001; MUSSTIK-G-12X4-EPDM-SW-E.SK.-100

Dichtungsband MUSSTIK® G 20mm/4mm Dichtungsband MUSSTIK® G 20mm/4mm Artikelnummer 13878197

Katalog Artikelnr 1: MUSSTIK-G-20X4-E#001; MUSSTIK-G-20X4-EPDM-SW-E.SK-050

Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material: EPDM
Farbe: Schwarz
Höhe (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster