ProductPage

Dichtungsband Vito-Seal

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER;ENG  (PDF)
Produktübersicht

PVC-Schaumstoffstreifen, ca. 70 % geschlossenporig, ohne Abdeckfolie. Zum Dichten und Dämpfen im Innen- und Aussenbereich.

Produkteigenschaften

  • Gute UV-Beständigkeit
  • Extrem anschmiegsam und ausgleichend
  • Wasserdicht ab 30 % Verpressung
  • Nicht geeignet mit PC oder Plexiglas

Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material: PVC-Schaum
Farbe: Schwarz
Höhe (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Dichtungsband Vito-Seal 9mm/3mm Dichtungsband Vito-Seal 9mm/3mm Artikelnummer 13935428

Katalog Artikelnr 1: VITOSEAL9X3

Dichtungsband Vito-Seal 12mm/3mm Dichtungsband Vito-Seal 12mm/3mm Artikelnummer 13935420

Katalog Artikelnr 1: VITOSEAL12X3

Dichtungsband Vito-Seal 15mm/3mm Dichtungsband Vito-Seal 15mm/3mm Artikelnummer 13935424

Katalog Artikelnr 1: VITOSEAL15X3

Dichtungsband Vito-Seal 9mm/6mm Dichtungsband Vito-Seal 9mm/6mm Artikelnummer 13935430

Katalog Artikelnr 1: VITOSEAL9X6

Dichtungsband Vito-Seal 15mm/6mm Dichtungsband Vito-Seal 15mm/6mm Artikelnummer 13935426

Katalog Artikelnr 1: VITOSEAL15X6

Dichtungsband Vito-Seal 12mm/8mm Dichtungsband Vito-Seal 12mm/8mm Artikelnummer 13935423

Katalog Artikelnr 1: VITOSEAL12X8

Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material: PVC-Schaum
Farbe: Schwarz
Höhe (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)